2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
32(11)
36(12)
41(14)
46(11)
50(14)
55(12)
60(11)
65(11)
70(9)
75(10)
二面幅(mm)をもっと見る
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。 材質アルミニウム青銅
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃六角棒スパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。 対辺寸法(mm)19 全長(mm)223 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装 質量(kg)1.28 頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷

『メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります