絞り込み
二面幅(mm)
  • 14.29(1)
  • 14.3(1)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(4)
首振り
  • 首振りあり(2)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(6)
  • 180~200未満(8)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(1)
二面幅(inch)
  • 9/16
  • 1/4(13)
  • 5/16(16)
  • 11/32(8)
  • 3/8(21)
  • 7/16(20)
  • 1/2(20)
  • 5/8(15)
  • 11/16(15)
  • 3/4(15)
  • 13/16(9)
  • 7/8(9)
  • 15/16(9)
  • 1(8)
  • 1-1/16(5)
  • 1-1/8(5)
  • 1-1/4(6)
  • 1-3/8(5)
  • 1-7/16(5)
  • 1-1/2(5)
ブランド
  • Wera(3)
  • Pro-Auto(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • nepros(2)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • DEEN(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
Wera・Pro-Auto・STAHLWILLE(スタビレー)・nepros・エスコ・KTC・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・DEEN・トップマン[工具・金物]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
14.29(1)
14.3(1)
新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から翌々日出荷
コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTCコンビネーションレンチ(インチサイズ)KTC(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から翌々日出荷
仕様21世紀バージョンインチサイズ
コンビネーションスパナ CP 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナ CP旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
コンビネーションレンチ9/16 Pro-Autoコンビネーションレンチ9/16Pro-Auto
1,498税込1,648
1本
当日出荷
全長(mm)193二面幅(inch)9/16トラスコ品番774-2703材質クロームバナジューム鋼質量(g)105
ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) neprosネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)nepros
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) Weraコンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ)Wera(1件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1丁
当日出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
ロングコンビネーションレンチ(インチ) neprosロングコンビネーションレンチ(インチ)nepros
5,198税込5,718
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
首振りラチェットコンビレンチ DEEN首振りラチェットコンビレンチDEEN
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:9/16
首振りあり二面幅(inch)9/16ラチェット機構あり
6003 コンビネーションスパナ Joker Wera6003 コンビネーションスパナ JokerWera
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌日出荷
12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。 サイズにより色分けされており、選定に便利です。 防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼立ち上がり角(°)15
ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットスパナKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスギアレンチ9/16 Pro-Autoフレックスギアレンチ9/16Pro-Auto
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ラチェット機構あり全長(mm)190二面幅(inch)9/16首振りありトラスコ品番774-6253質量(g)121
ギアレンチ9/16 Pro-Autoギアレンチ9/16Pro-Auto(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ラチェット機構あり全長(mm)190二面幅(inch)9/16トラスコ品番774-2649質量(g)103
片目片口スパナセット トップマン[工具・金物]片目片口スパナセットトップマン[工具・金物]
999税込1,099
1個
8日以内出荷
ボルト・ナットの締付けに
材質クロムバナジウム鋼セット数6本組寸法(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16
コンビネーションラチェットレンチ WeraコンビネーションラチェットレンチWera
9,898税込10,888
1丁
当日出荷から翌日出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
2018年トラスコ掲載ページ4 0439
コンビネーションレンチ(スプライン) STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(スプライン)STAHLWILLE(スタビレー)
17,980税込19,778
1丁
翌日出荷
ショートタイプのスプラインコンビネーションレンチ。より高品質なHPQタイプ
仕様スプライン部のオフセットは15°
コンビネーションレンチ (HPQ) STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ (HPQ)STAHLWILLE(スタビレー)
16,980税込18,678
1丁
翌日出荷
より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ
仕様メガネ部のオフセットは15°
片目片口スパナ インチ BAHCO(バーコ)片目片口スパナ インチBAHCO(バーコ)
8,198税込9,018
1セット(5個)
3日以内出荷から60日以内出荷
材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ
9/16 片目片口スパナ エスコ9/16 片目片口スパナエスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)165対辺寸法(inch)9/16エスコ品番EA614SV-12質量(g)68寸法d(mm)20.6寸法b(mm)32
コンビネーションスパナ