曜日別特売

コンビネーションレンチセット

コンビネーションレンチセット - はくでんコンビネーションレンチセット - はくでんコンビネーションレンチセット - はくでんコンビネーションレンチセット - はくでん

片側がメガネ、もう片側がスパナになったレンチセットです。
複数サイズが揃っており、多用途な作業に対応します。
クロムバナジウム鋼など耐久性の高い材質を採用しています。
持ち運びに便利なホルダーやケース付きで整理しやすいです。

用途
ナット等の締付けや取り外し
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ、鏡面研磨仕上げ
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76201548HD-CWS-86、8、10、12、13、14、17、191セット(8本)
¥2,080
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
76201557HD-CWS-106、8、10、11、12、13、14、17、19、221セット(10本)
¥3,030
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする