曜日別特売

コンビネーションレンチ フレックスヘッド 首振り

コンビネーションレンチ フレックスヘッド 首振り - はくでんコンビネーションレンチ フレックスヘッド 首振り - はくでんコンビネーションレンチ フレックスヘッド 首振り - はくでんコンビネーションレンチ フレックスヘッド 首振り - はくでんコンビネーションレンチ フレックスヘッド 首振り - はくでんコンビネーションレンチ フレックスヘッド 首振り - はくでんコンビネーションレンチ フレックスヘッド 首振り - はくでんコンビネーションレンチ フレックスヘッド 首振り - はくでん

ヘッド部が首振り構造のため、狭い場所でも角度を調整して作業できます。
72歯ラチェット機構により、小さい振り幅でも連続して締付け・緩め作業が可能です。
スパナとラチェットメガネの両用タイプで、ボルト・ナットの作業に幅広く対応します。
クロムバナジウム鋼製で、耐久性に優れています。
表面は鏡面仕上げで、防錆性に配慮した加工です。

用途
狭い場所等の締め・ゆるめ作業
材質
クロムバナジウム鋼
歯数
72
送り角度(°)
5
首振り
あり
ラチェット機構
あり
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
全10種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76201268HDGR-7FH130507
¥800
¥789
¥868(税込)
5日以内出荷
返品不可
76201277HDGR-8FH140588
¥900
¥889
¥978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76201286HDGR-10FH1608010
¥980
¥969
¥1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
76201295HDGR-12FH18011812
¥1,070
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
76201311HDGR-14FH20015014
¥1,280
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
76201320HDGR-17FH23021417
¥1,630
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
76201329HDGR-19FH25031919
¥1,860
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76201338HDGR-21FH28040621
¥2,130
¥2,098
¥2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
76201347HDGR-24FH29852424
¥2,620
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
76201356HDGR-30FH34078530
¥3,500
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする