絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
ラチェット機構
首振り
全長(mm)
二面幅(inch)
1/8・5/32・3/16・13/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・13/32・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(66件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウギヤレンチ フレックスヘッドモノタロウ(187件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
コンビネーションレンチ モノタロウコンビネーションレンチモノタロウ(108件のレビュー)
229税込252
1丁
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
459税込505
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ギアレンチ コンビネーション モノタロウギアレンチ コンビネーションモノタロウ(97件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ歯数72送り角度(°)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ラチェット機構あり
ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC(77件のレビュー)
849税込934
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンパワーフィット
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(41件のレビュー)
369税込406
1丁
当日出荷から翌日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
超ロングコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)超ロングコンビネーションレンチSIGNET(シグネット)(16件のレビュー)
759税込835
1丁
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。 手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
関連資料(0.2MB)
ギアレンチ ショート フレックスヘッド モノタロウギアレンチ ショート フレックスヘッドモノタロウ(58件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途六角ボルト・ナットの締め付けにラチェット機構あり首振りあり材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5
コンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)コンビネーションレンチSIGNET(シグネット)(9件のレビュー)
549税込604
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。 豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)TRUSCO(17件のレビュー)
799税込879
1丁ほか
当日出荷
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)CP コンビネーションスパナ ロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
579税込637
1丁
当日出荷から翌々日出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
新型コンビネーションスパナ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
509税込560
1丁
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えています。仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側で行える1丁2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15°です。グッドデザイン賞受賞品です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
材質構造用鋼、表面処理:メッキ処理RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ トップ工業コンビネーションレンチトップ工業(12件のレビュー)
699税込769特価
1セット
当日出荷から翌々日出荷
スパナとメガネレンチの組合せ
両口スパナセット E-Value両口スパナセットE-Value
1,098税込1,208
1セット(6本)
当日出荷
便利な6本組の両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容6×7・8×9・10×11・12×14・13×15・17×19mm材質クロームバナジウム
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)TRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁ほか
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
コンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
769税込846
1丁
当日出荷から3日以内出荷
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
869税込956
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ギアレンチ(フレックスタイプ) スーパーツールギアレンチ(フレックスタイプ)スーパーツール(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
ギアレンチ(ストレートタイプ) スーパーツールギアレンチ(ストレートタイプ)スーパーツール(9件のレビュー)
989税込1,088
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
ギヤレンチ ショート 切替式 モノタロウギヤレンチ ショート 切替式モノタロウ(46件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
狭い場所でも使用。切替えレバーで正転逆転が簡単。 ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
ギアレンチ(ショート・フレックスタイプ) スーパーツールギアレンチ(ショート・フレックスタイプ)スーパーツール(11件のレビュー)
949税込1,044
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショート・フレックスタイプ(180度)です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。首振りありラチェット機構あり
コンビネーションスパナ スーパーツールコンビネーションスパナスーパーツール(1件のレビュー)
299税込329
1丁
当日出荷から翌々日出荷
めがねとスパナで本締めにも対応しています。
コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTCコンビネーションレンチ(インチサイズ)KTC(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷から翌々日出荷
仕様21世紀バージョンインチサイズ
フレックスコンビレンチ S.E.K.(スエカゲツール)フレックスコンビレンチS.E.K.(スエカゲツール)(20件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。早廻し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。サイズの識別がしやすいように色分けしています。
材質クロームバナジューム鋼首振りあり
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ(17件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンビ型スパナ エンジニアコンビ型スパナエンジニア(6件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。厚さ(mm)1.5材質ステンレス(SUS420J2)RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC
929税込1,022
1丁
当日出荷
めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
スタビーコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)スタビーコンビネーションレンチSIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
549税込604
1丁
当日出荷
手の平サイズのコンパクトなショートタイプのコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。
薄口コンビネーションレンチ ミトロイ薄口コンビネーションレンチミトロイ(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCO首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
フレックスラチェットレンチ SK11フレックスラチェットレンチSK11(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ) TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
コンビネーションスパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)コンビネーションスパナ(Slim-Line)PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷から5日以内出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナセット E-Value両口スパナセットE-Value
1,498税込1,648
1セット(6本)
当日出荷
便利な6本組のインチサイズの両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×11/16・5/8×3/4・25/32×7/8材質クロームバナジウム
10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)エスコ(4件のレビュー)
305税込336
1個
当日出荷
二面幅(mm)10エスコ品番EA684AS-10
コンビネーションレンチ SK11コンビネーションレンチSK11
469税込516
1本
当日出荷
メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
コンビネーションスパナ CP 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナ CP旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナ