絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • WILLIAMS(4)
  • エスコ(3)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • ハゼット(3)
  • Beta(3)
  • KTC(2)
  • SATA(2)
  • ミトロイ(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • GEDORE(2)
  • Wera(1)
  • トップ工業(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • nepros(1)
  • Pro-Auto(1)
  • WURTH(ウルト)(1)
二面幅(mm)
  • 9
  • 6(34)
  • 7(49)
  • 8(118)
  • 10(132)
  • 11(60)
  • 12(123)
  • 13(126)
  • 14(126)
  • 15(60)
  • 16(55)
  • 17(123)
  • 18(54)
  • 19(117)
  • 21(64)
  • 22(55)
  • 24(58)
  • 27(38)
  • 30(37)
  • 32(37)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(6)
首振り
  • 首振りあり(1)
全長(mm)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(5)
  • 120~140未満(16)
  • 140~160未満(15)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8(118)
10(132)
11(60)
12(123)
13(126)
14(126)
15(60)
17(123)
19(117)
21(64)
二面幅(mm)をもっと見る
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(65件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
489税込538
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC(77件のレビュー)
859税込945
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンパワーフィット
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTCラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)KTC(24件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり仕様十二角
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(41件のレビュー)
439税込483
1丁
当日出荷から翌々日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
関連資料(0.2MB)
首振りラチェットコンビ トップ工業首振りラチェットコンビトップ工業(34件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。ラチェット機構あり首振りあり材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)CP コンビネーションスパナ ロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
589税込648
1丁
当日出荷から翌々日出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ(17件のレビュー)
435税込479
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄口コンビネーションレンチ ミトロイ薄口コンビネーションレンチミトロイ(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
コンビネーションスパナ TRUSCOコンビネーションスパナTRUSCO(1件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷から翌々日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
コンビネーションレンチ neprosコンビネーションレンチnepros(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスコンビネーションレンチ PROMOTE(プロモート)ステンレスコンビネーションレンチPROMOTE(プロモート)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷から翌々日出荷
非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
コンビネーションスパナ SATAコンビネーションスパナSATA
429税込472
1丁
当日出荷から9日以内出荷
ボックスエンド部は15°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。優れた強度と耐久性があり、錆びにくい設計です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)立ち上がり角(°)15
ミラータイプコンビネーションスパナ TRUSCOミラータイプコンビネーションスパナTRUSCO
489税込538
1本
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりするときに使います。
コンビネーションレンチ(ロング) STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(ロング)STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1丁
当日出荷から翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
コンビネーションレンチ9mm Pro-Autoコンビネーションレンチ9mmPro-Auto
499税込549
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
二面幅(mm)9材質クロームバナジューム鋼
レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
879税込967
1丁
当日出荷から4日以内出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
用途各種工場のボルトナットの締結作業に。
6003 コンビネーションスパナ Joker Wera6003 コンビネーションスパナ JokerWera
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ立ち上がり角(°)15
9mm 片目片口スパナ エスコ9mm 片目片口スパナエスコ
650税込715
1個
当日出荷
対辺(mm)9
コンビネーションレンチ 600N ハゼットコンビネーションレンチ 600Nハゼット(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
材質クロームバナジューム
スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったヘッド形状。
ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCOギヤレンチ コンビタイプTRUSCO
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。72枚歯のギアを採用しています。
材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキラチェット機構あり
コンビネーションスパナ SATAコンビネーションスパナSATA
699税込769
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ボックスエンド部は55°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。優れた強度と耐久性があり、錆びにくい設計です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)立ち上がり角(°)55
切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606 ハゼット切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606ハゼット(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷から9日以内出荷
正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。ギヤレンチ部は13°オフセットです。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロームバナジューム鋼ラチェット機構あり
コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603 ハゼットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603ハゼット
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
M45メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M45メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
789税込868
1個
翌日出荷から8日以内出荷
柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
曲り角度45°
フレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ WILLIAMSフレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチWILLIAMS
2,898税込3,188
1丁
当日出荷から9日以内出荷
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 フレックスヘッドは前後90度に曲げることが可能です。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。
用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
スタッビー ラチェッティングコンビネーションレンチ WILLIAMSスタッビー ラチェッティングコンビネーションレンチWILLIAMS
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から翌々日出荷
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。
用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
ラチェットコンビネーションレンチ STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビネーションレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から91日以内出荷
ラチェット機構あり
コンビレンチセット WURTH(ウルト)コンビレンチセットWURTH(ウルト)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼形状リング側角度15°、ヘッドオフセット15°規格ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738表面クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング特性(リング側ドライブ)OWERDRIV複六角
コンビネーションレンチ ミトロイコンビネーションレンチミトロイ(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
ライツールコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールコンビネーションスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
789税込868
1丁
4日以内出荷
メーカー比で20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。
用途ネジの締結作業。
ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) Betaロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上)Beta
1,698税込1,868
1丁
翌日出荷
光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビネーションレンチ (ミラー仕上) Betaコンビネーションレンチ (ミラー仕上)Beta
1,798税込1,978
1丁
翌日出荷
光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビネーションスパナ”42N” Betaコンビネーションスパナ”42N”Beta
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
スタンダードコンビネーションスパナ GEDOREスタンダードコンビネーションスパナGEDORE
1,898税込2,088
1丁
当日出荷から翌々日出荷
梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
コンビネーションラチェットレンチ GEDOREコンビネーションラチェットレンチGEDORE
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。 緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。 持ち手部分に溝があり、持ちやすく手に負担のかかりにくいデザインになっています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
高所作業向けコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)高所作業向けコンビネーションレンチBAHCO(バーコ)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
材質工具鋼
ラチェッティングコンビネーションレンチ 12角 WILLIAMSラチェッティングコンビネーションレンチ 12角WILLIAMS
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から翌々日出荷
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 面接触で確実にトルクを伝えます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
コンビネーションスパナ