コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
25.4(1)
1丁
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1丁
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質S53C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)300 対辺寸法(inch)1 エスコ品番EA614SV-21 質量(g)286 寸法d(mm)37.2 寸法b(mm)55
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷

材質クロム合金鋼 全長(mm)105~360 質量(g)3210 サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組) アズワン品番64-2239-90
1セット
98,400 税込108,240
翌日出荷

材質工具鋼 全長(mm)153~339 サイズ(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1(11本組)
1個
37,300 税込41,030
翌日出荷

ラチェット機構あり 全長(mm)333 二面幅(inch)1 トラスコ品番774-2517 質量(g)488
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ
1セット(5個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)