コンビネーションスパナ :「埋め込みネジ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。
現在のすべてのアプリケーション用の標準レンチ。
航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度。
リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。
ナットを保護しながら強力に締め付けるための12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
リングヘッドは15°の角度になっています。
オープンエンドヘッド:-オープンエンドは15°の角度になっています。
アクセスを増やすために最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)65
規格NFISO691、NFISO7738、NFISO3318、NFISO1711-1、E74-306、ISO691、ISO7738、ISO3318、ISO1711-1、DINISO691、DIN1711-1、DIN3113、ASMEB107.100
仕上サテンクローム仕上
寸法(mm)6~34
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。
現在のすべてのアプリケーションに対応した標準レンチです。
航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度を実現しました。
リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。
ナットを保護しながら強力に締め付ける12ポイントリング付きOGVプロファイル。
リングヘッドは15°の角度になっています。
オープンエンドヘッド:-15°の角度のオープンエンド。
最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。
インチ単位の寸法:1/4"から1"5/16まで。
プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ
用途コンビネーションレンチ
質量(g)195
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。