「二面幅(mm)」から絞り込む
8(3)
10(3)
11(2)
12(2)
13(3)
14(2)
15(3)
16(2)
17(3)
19(3)
二面幅(mm)をもっと見る
12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス
材質特殊合金鋼
規格ISO2936規格品
立ち上がり角(°)15
12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス
材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
立ち上がり角(°)15
12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。
サイズにより色分けされており、選定に便利です。
防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス
材質/仕上特殊合金鋼
立ち上がり角(°)15
7.5° 回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが 2 倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを 180 度回転させると、4 通りの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭を 15 度ごとに「取り出す」ことができます。スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。ターンごとにそれぞれの配置ポイントを自動的に見つけます。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。Take it easyツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされます。ジョーカーポーチは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。
セット内容コンビネーションレンチ 020190・020198・020199・020219・020208・020202・020203・020205・020206・020207・020209・020200・020201・020204・020210(5.5・6・7・9・17・11・12・14・15・16・18・8・10・13・19mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm
12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。
サイズにより色分けされており、選定に便利です。
防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス
材質/仕上特殊合金鋼
立ち上がり角(°)15
12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス
トラスコ品番249-4350
材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
全長(mm)105
厚さt1(mm)4
厚さt2(mm)6
立ち上がり角(°)15
二面幅(inch)1/4
1丁
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
トラスコ品番342-5755
セット内容5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32(mm)
材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
入数22点
1セット(22丁)
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
狭いスペースに最適。特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします。スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます。傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド。Wera2goシリーズ製品と組み合わせて使用できます。
セット内容コンビネーションレンチ:5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4inch(020211・020212・020213・020214・020215・020216・020217・020218)、マジックテープ:240×50mm
質量(g)962
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
7.5° 回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが 2 倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを 180 度回転させると、4 通りの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭を 15 度ごとに「取り出す」ことができます。スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。ターンごとにそれぞれの配置ポイントを自動的に見つけます。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。Take it easyツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされます。ジョーカーポーチは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。
セット内容コンビネーションレンチ 020211・020212・020214・020215・020218(5/16・3/8・1/2・9/16・3/4”)、面ファスナーストリップ 120×50mm
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
Joker6003は7.5°の回転口とダブルヘックス形状の組み合わせにより、接触面を倍増させます。ネジ締め時にレンチを長手軸の周りに180°回転させることで4ヶ所の取り付けが可能になり、ボルトやネジの頭を15°ごとに固定することができます。特に狭い場所でのネジ締めが非常に容易です。スリムで頑丈なメガネ部はツール軸に対して15°傾斜しています。高品質な表面処理により高い耐食性が長期間持続します。"Take it easy"色分けシステムによりサイズ別に色分けされています。ストリップ端子はツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属表面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ8点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用
セット内容コンビネーションレンチ 5/16"X115・3/8"X125・1/2"X160・9/16"X167・3/4"X230・7/16"X135・5/8"X182・11/16"X210mm(05020211001・05020212001・05020214001・05020215001・05020218001・05020213001・05020216001・05020217001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001)
寸法(mm)160×380×45
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
Joker6003は7.5°の回転口とダブルヘックス形状の組み合わせにより、接触面を倍増させます。ネジ締め時にレンチを長手軸の周りに180°回転させることで4ヶ所の取り付けが可能になり、ボルトやネジの頭を15°ごとに固定することができます。特に狭い場所でのネジ締めが非常に容易です。スリムで頑丈なメガネ部はツール軸に対して15°傾斜しています。高品質な表面処理により高い耐食性が長期間持続します。"Take it easy"色分けシステムによりサイズ別に色分けされています。ストリップ端子はツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属表面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ5点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用
セット内容コンビネーションレンチ 8X115・10X125・13X160・17X190・19X230mm(05020200001・05020201001・05020204001・05020208001・05020210001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001)
寸法(mm)160×380×45
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。
スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。
ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。
色別でサイズが分かれており、識別が容易です。
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業できます。
色別でサイズが分かれており、簡単にサイズを選ぶことができます。
用途ボルト、ナットの締め付け
ジョーカー6003スパナ 12 個セット。サイズ15のエクストラスリムデザイン。7.5°回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが2倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを180度回転させると 4 つの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭は15度ごとに係合できます。ジョーカー6003は、スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。ツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされますので、安心してご利用いただけます。ジョーカー バッグは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2goシステムへの取り付けに適しています。
セット内容コンビネーションレンチ 020198・020199・020200・020219・020201・020202・020203・020204・020205・020207・020208(6・7・8・9・10・11・12・13・14・16・17mm)、ペダルコンビネーションレンチ 020221(15mm)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
7.5°のゆがみと12角を組み合わせたスパナ部は、適応性と用途を倍にし、狭い空間に対応するためにひっくり返しの振り幅が15°になっています。自転車を整備する上での狭いネジ回し状況に対応。ディスマウントペダル付き。特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします。スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます。傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド。
用途自転車用
セット内容コンビネーションレンチ 8×115・9×120・10×125・13×160mm(020200・020219・020201・020204)、ペダルレンチ 15×174mm(020221)、マジックテープ 120×50mm
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。スパナヘッド厚さ4.5mmの極薄で、狭いスペースでの作業に適しています。
トラスコ品番342-5756
材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)8.5
全長(mm)174
二面幅(mm)15
サイズ(mm)めがね:22
1丁
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
Joker 6000コンビネーションレンチ、六角ネジやボルトの保持機能が付いています。非常に硬い歯で開口部の交換可能な金属プレートがネジやソケットを固定します。エンドストップ機能はネジ頭のずり落ちを防止し高トルクの適用を可能にします。ダブルヘックス形状はネジやボルトにしっかりフィットし、スリップのリスクを減らします。開口部側の後方戻り角はわずか30°で、ネジ締め中にレンチが回転する手間を省きます。リング側のラチェット機構は80歯という非常に細かいギアで、狭い場所でも柔軟に対応します。特別に設計された形状により、高トルク伝達と高い曲げ剛性を実現します。クロムモリブデン鋼にニッケルクロムコーティングを施し高い耐食性を実現します。"Take it easy"色分けシステム: サイズ別に色分けされているので使いたい工具をすぐに見つけられます。レールはストリップ端子がツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ5点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用
セット内容コンビネーションラチェットレンチ 8X144・10X159・13X177・17X224・19X246mm(05073268001・05073270001・05073273001・05073277001・05073279001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001)
寸法(mm)160×380×45
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。
材質特殊合金鋼
厚さ(mm)めがね/8.6、スパナ/8
全長(mm)245
対辺寸法(mm)13
送り角度(°)30
外径(mm)めがね/26
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。
材質特殊合金鋼
厚さ(mm)めがね/11、スパナ/14
全長(mm)334
対辺寸法(mm)19
送り角度(°)30
外径(mm)めがね/36
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。
材質特殊合金鋼
厚さ(mm)めがね/7.2、スパナ/6.3
全長(mm)209
対辺寸法(mm)10
送り角度(°)30
外径(mm)めがね/21
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。
材質特殊合金鋼
厚さ(mm)めがね/7、スパナ/6
全長(mm)180
対辺寸法(mm)8
送り角度(°)30
外径(mm)めがね/18
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。
材質特殊合金鋼
厚さ(mm)めがね/10.5、スパナ/9
全長(mm)304.5
対辺寸法(mm)17
送り角度(°)30
外径(mm)めがね/33.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。