コンビネーションスパナ :「チス」の検索結果
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「二面幅(mm)」から絞り込む
10(4)
11(4)
12(4)
13(3)
14(4)
15(3)
16(3)
17(4)
18(3)
19(4)
二面幅(mm)をもっと見る
サイズ1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”
仕様布袋入り
エスコ品番EA614CD
材質クロムバナジウム鋼
仕上ミラー
ポイント数12ポイント
1セット(9本)
¥7,250
税込¥7,975
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)13
全長(mm)175
質量(g)90
アズワン品番64-2240-02
1本
¥4,010
税込¥4,411
当日出荷
対辺(mm)10
エスコ品番EA614C-10
質量(g)35
寸法D1(mm)16.4
寸法D2(mm)20.8
寸法T1(mm)6
寸法T2(mm)4.6
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)19
全長(mm)215
質量(g)180
アズワン品番64-2240-07
1本
¥5,110
税込¥5,621
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)24
全長(mm)265
質量(g)320
アズワン品番64-2240-11
1本
¥7,360
税込¥8,096
欠品中
対辺(mm)28
全長(mm)405
エスコ品番EA614C-30
質量(g)740
寸法D1(mm)40.3
寸法D2(mm)66.2
寸法T1(mm)16.3
寸法T2(mm)12.1
1個
¥4,050
税込¥4,455
当日出荷
対辺(mm)30
全長(mm)423
エスコ品番EA614C-32
質量(g)790
寸法D1(mm)46.6
寸法D2(mm)63.2
寸法T1(mm)16.1
寸法T2(mm)13.1
1個
¥4,650
税込¥5,115
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)8
全長(mm)120
質量(g)40
アズワン品番64-2240-23
1本
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)14
全長(mm)175
質量(g)90
アズワン品番64-2240-03
1本
¥4,210
税込¥4,631
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)10
全長(mm)135
質量(g)45
アズワン品番64-2239-99
1本
¥3,310
税込¥3,641
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。