コンビネーションスパナ :「ポイ」の検索結果

コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12ポイント(5/32”・3/16”・13/64”のみ6ポイント)。 ビニールケース付。 狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
セット内容10本組 材質工具鋼 全長(mm)65~100 サイズ5/32"・3/16"・13/64"・7/32"・15/64"・1/4"・9/32"・5/16"・3/8"・7/16"
1組
8,110 税込8,921
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。12ポイント。左右切替式。
材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、【デニムツールロール】535×420 (H) 全長(mm)127~293 入組点数10
1セット(1セット)
7,740 税込8,514
9日以内出荷

材質はクロムバナジウム鋼。12ポイント。ヘッド部が180°動くので、限れたスペースでの作業に適しています。持ち手の側面片側にはラチェットの駆動方向が分かりやすいギザ付。ポケット数:10、耐久性に優れたデニム製生地。8・10・12・13・14・17・19(7本組)。
全長(mm)140~248
1セット
13,200 税込14,520
8日以内出荷

12ポイント。15°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼
1本
11,100 税込12,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。12ポイント。ストレートタイプ。ラチェット式。
寸法(mm)8、10、12、13、14、17、19、【デニムツールロール】535×420 (H) 全長(mm)140~248 入組点数7 送り角度(mm)6° (サイズ8) 5° (サイズ10~19) ギア数72
1セット(1セット)
21,100 税込23,210
9日以内出荷

セット内容:12本組。12ポイント。15°タイプ。ツールロール付。
1セット
15,300 税込16,830
翌日出荷

13°タイプ。 左右切替式。 12ポイント。 EA614BM-8~17のセット品です。
セット内容ショートコンビネーションレンチセット(ラチェット式) 寸法(mm)8・10・12・13・14・17 全長(mm)90~127 サイズショートサイズ アズワン品番64-7884-35 ギア数72
1個
19,800 税込21,780
翌々日出荷

12ポイント。フルポリッシュ仕上げ。15°タイプ。デニムツールロール付。7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22(15本組)。
材質工具鋼 全長(mm)132~298
1セット
64,300 税込70,730
翌日出荷

15°タイプ。 12ポイント。 スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。 スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
セット内容5本 材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)8・10・13・17・19 全長(mm)115~230 アズワン品番64-7884-93
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

12ポイント スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。 6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。 スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。
仕様●メーカー:Wera●型番:020012●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6000Joker●サイズ:5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"(8本組)●全長:144~246mm●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) アズワン品番68-1829-93
1組
47,600 税込52,360
翌々日出荷

メトリック仕様 12ポイント スパナ部表側は6角のプレート付。ボルトに抜け落ちのストッパーにもなります。 6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボトルでも回すことができます。 スパナ部も12角のため、狭いすき間でも快適な作業が可能です。 サイズにより識別カラー付
仕様●セット内容:8本組●全長(mm):144~246●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・18・19●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●高さ:ケース:195×295mm(ケース両端で高さが異なります。) アズワン品番65-2155-85
1セット(8本)
51,500 税込56,650
翌日出荷