15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適。 スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能。 めがね部180°首振り可能。 手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 14mm以上のサイズには安全ロープ取付穴付。
寸法(mm)8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21 全長(mm)127~274 ケース寸法(mm)400×115×54 アズワン品番64-2240-47 総質量(kg)2.73
1個
35,900 税込39,490
翌日出荷

材質構造用鋼 寸法(mm)10×11・12×14・17×19 全長(mm)155~165 アズワン品番64-2240-24
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

12ポイント スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。 6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。 スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。
仕様●メーカー:Wera●型番:020012●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6000Joker●サイズ:5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"(8本組)●全長:144~246mm●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) アズワン品番68-1829-93
1組
47,600 税込52,360
3日以内出荷

材質構造用鋼 寸法(mm)8×10・11×13・12×14・17×19 全長(mm)182~290 アズワン品番64-2240-56 総質量(kg)1.13
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)8.6×9.0 寸法(mm)13×14 全長(mm)204 質量(g)138
1本
4,370 税込4,807
翌日出荷

厚さ(mm)7.5×12.0 寸法(mm)8 全長(mm)285 質量(g)88 アズワン品番64-2240-49
1本
5,850 税込6,435
翌日出荷

厚さ(mm)14.5×19.7 寸法(mm)19 全長(mm)460 質量(g)420 アズワン品番64-2240-55
1本
9,790 税込10,769
翌日出荷

厚さ(mm)13.5×18.8 寸法(mm)17 全長(mm)435 質量(g)357 アズワン品番64-2240-54
1本
8,790 税込9,669
翌日出荷

厚さ(mm)10.5×15.6 寸法(mm)13 全長(mm)380 質量(g)213 アズワン品番64-2240-52
1本
7,150 税込7,865
翌日出荷

材質構造用鋼 寸法(mm)10・12・14 全長(mm)315~405 アズワン品番64-2240-48
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

厚さ(mm)11.5×16.5 寸法(mm)14 全長(mm)405 質量(g)263 アズワン品番64-2240-53
1本
7,570 税込8,327
翌日出荷

厚さ(mm)9.5×14.7 寸法(mm)12 全長(mm)350 質量(g)175 アズワン品番64-2240-51
1本
6,680 税込7,348
翌日出荷

厚さ(mm)8.5×12.8 寸法(mm)10 全長(mm)315 質量(g)124 アズワン品番64-2240-50
1本
6,090 税込6,699
翌日出荷