コンビネーションスパナ :「狭い」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
46(1)
狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
全長(mm)65/100 仕様12ポイント(4mm・4.5mmのみ6ポイント) 付属品ビニールケース付 セット内容10本組 材質工具鋼 厚さ(mm)2.3/4 サイズ4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm 質量(g)120
1個
8,110 税込8,921
翌日出荷

12ポイント(5/32”・3/16”・13/64”のみ6ポイント)。 ビニールケース付。 狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
セット内容10本組 材質工具鋼 全長(mm)65~100 サイズ5/32"・3/16"・13/64"・7/32"・15/64"・1/4"・9/32"・5/16"・3/8"・7/16"
1組
8,110 税込8,921
翌日出荷

スパナ部表側は6角のプレート付。 ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。 6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。 スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。
サイズ(inch)3/8 全長(mm)159 仕様12ポイント 材質クロムモリブデン鋼 (ニッケルクロムメッキ仕上) 質量(g)85
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

12ポイント スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。 6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。 スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。
仕様●メーカー:Wera●型番:020012●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6000Joker●サイズ:5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"(8本組)●全長:144~246mm●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) アズワン品番68-1829-93
1組
47,600 税込52,360
3日以内出荷

メトリック仕様 12ポイント スパナ部表側は6角のプレート付。ボルトに抜け落ちのストッパーにもなります。 6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボトルでも回すことができます。 スパナ部も12角のため、狭いすき間でも快適な作業が可能です。 サイズにより識別カラー付
仕様●セット内容:8本組●全長(mm):144~246●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・18・19●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●高さ:ケース:195×295mm(ケース両端で高さが異なります。) アズワン品番65-2155-85
1セット(8本)
51,500 税込56,650
翌日出荷

仕様12ポイントミラー仕上げめがね部分にラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できる。面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)21.8×25.2 寸法(mm)●サイズ():46●全長():645●スパナ部幅(B;):98.6●メガネ部幅(D;):83.4●スパナ部厚み(A1;):21.8●メガネ部厚み(A2;):25.2 全長(mm)645 質量(g)2550 対辺(mm)46 ギア数(ラチェット)60
1個
24,100 税込26,510
当日出荷

おすすめ人気ランキング