コンビネーションスパナ :「4mm」の検索結果
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
関連キーワード
「二面幅(mm)」から絞り込む
8(1)
12(1)
14(5)
24(2)
34(1)
狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
全長(mm)65/100
仕様12ポイント(4mm・4.5mmのみ6ポイント)
付属品ビニールケース付
セット内容10本組
材質工具鋼
厚さ(mm)2.3/4
サイズ4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm
質量(g)120
1個
¥8,110
税込¥8,921
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
厚さ(mm)7.7
寸法(mm)7~10、1/4"~3/8"
全長(mm)115
質量(g)36
アズワン品番64-7884-88
1本
¥7,230
税込¥7,953
翌日出荷
1本
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
アズワン品番64-7884-92
1本
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)24
全長(mm)265
質量(g)320
アズワン品番64-2240-11
1本
¥7,360
税込¥8,096
欠品中
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)14
全長(mm)175
質量(g)90
アズワン品番64-2240-03
1本
¥4,210
税込¥4,631
当日出荷
1本
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
対辺(mm)34
全長(mm)450
エスコ品番EA614ST-34
質量(g)683
寸法d(mm)48
寸法b(mm)80
寸法A1(mm)9.4
寸法A2(mm)17
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
厚さ(mm)10.0×14.5
寸法(mm)24
全長(mm)296
質量(g)540
アズワン品番64-2240-44
1本
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
厚さ(mm)6.1×8.6
寸法(mm)13
全長(mm)154
質量(g)90
アズワン品番64-2240-34
1本
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
1本
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
寸法(mm)14
全長(mm)167
質量(g)79
アズワン品番64-7884-99
1本
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
対辺(mm)24
全長(mm)280
エスコ品番EA614ST-24
質量(g)254
寸法d(mm)34.9
寸法b(mm)53
寸法A1(mm)7.8
寸法A2(mm)14
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
対辺(mm)14
全長(mm)165
エスコ品番EA614ST-14
質量(g)68
寸法d(mm)20.6
寸法b(mm)32
寸法A1(mm)5.3
寸法A2(mm)8.5
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.9
全長(mm)224
質量(g)175
対辺(mm)14
外径(Φmm)19.8
アズワン品番64-7885-69
1丁
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
厚さ(mm)スパナ部:6.8、メガネ部:9.2
寸法(mm)14
全長(mm)261
質量(g)140
アズワン品番64-7884-62
1丁
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)34
全長(mm)360
質量(g)960
アズワン品番64-2240-17
1本
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
1
2
次へ
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。