「二面幅(mm)」から絞り込む
8(2)
10(2)
11(1)
12(1)
13(1)
14(1)
15(1)
16(1)
17(1)
18(1)
二面幅(mm)をもっと見る
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
厚さ(mm)7.7
寸法(mm)7~10、1/4"~3/8"
全長(mm)115
質量(g)36
アズワン品番64-7884-88
1本
¥7,230
税込¥7,953
翌日出荷
狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
全長(mm)65/100
仕様12ポイント(4mm・4.5mmのみ6ポイント)
付属品ビニールケース付
セット内容10本組
材質工具鋼
厚さ(mm)2.3/4
サイズ4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm
質量(g)120
1個
¥8,110
税込¥8,921
翌日出荷
材質Cr-v
全長(mm)140~225
サイズ8、10、12、13、14、17
質量(g)620
アズワン品番64-7884-21
1個
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)7.6×9
寸法(mm)14
全長(mm)219
質量(g)147
アズワン品番64-7908-42
1丁
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.8×8.2
寸法(mm)12
全長(mm)195
質量(g)120
アズワン品番64-7908-40
1丁
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6×7.3
寸法(mm)10
全長(mm)171
質量(g)70
アズワン品番64-7908-38
1丁
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.6×7.7
寸法(mm)11
全長(mm)183
質量(g)80
アズワン品番64-7908-39
1丁
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)9.8×11.2
寸法(mm)19
全長(mm)280
質量(g)340
アズワン品番64-7908-44
1丁
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)8.7×10.3
寸法(mm)17
全長(mm)254
質量(g)260
アズワン品番64-7908-43
1丁
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)7×8.6
寸法(mm)13
全長(mm)207
質量(g)109
アズワン品番64-7908-41
1丁
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
対辺(mm)10
エスコ品番EA614C-10
質量(g)35
寸法D1(mm)16.4
寸法D2(mm)20.8
寸法T1(mm)6
寸法T2(mm)4.6
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
対辺(mm)30
全長(mm)423
エスコ品番EA614C-32
質量(g)790
寸法D1(mm)46.6
寸法D2(mm)63.2
寸法T1(mm)16.1
寸法T2(mm)13.1
1個
¥4,650
税込¥5,115
翌日出荷
厚さ(mm)4.8×7.3
寸法(mm)10
全長(mm)159
サイズD1:20.5、D2:20
質量(g)50
アズワン品番64-7884-38
1本
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)17×20.7
寸法(mm)●サイズ:36●全長:500●スパナ部幅(B):79.9●メガネ部幅(D):70.6●スパナ部厚み(A1):17.0●メガネ部厚み(A2):20.7
全長(mm)500
質量(g)1750
対辺(mm)36
ギア数60
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)8.1×8.6
寸法(mm)●サイズ:13●全長:175●スパナ部幅(B):29.1●メガネ部幅(D):27.1●スパナ部厚み(A1):8.1●メガネ部厚み(A2):8.6
全長(mm)175
質量(g)90
対辺(mm)13
アズワン品番64-2240-67
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):182、スパナ部幅(b:mm):26.5、メガネ部幅(d:mm):25.0、スパナ部厚さ(a1:mm):6.6、スパナ部厚さ(a2:mm):8.4
寸法(mm)13
質量(g)89
1本
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):158、スパナ部幅(b:mm):21.7、メガネ部幅(d:mm):21.0、スパナ部厚さ(a1:mm):5.7、スパナ部厚さ(a2:mm):8.4
寸法(mm)10
質量(g)67
1本
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
1
2
次へ
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。