コンビネーションスパナ :「家庭用」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品:3/8" DIYエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター。プロ仕様モデルと同等の高品質部品を一部採用されます。狭いスペースでの作業に便利な8インチの延長機能があります。コストパフォーマンスに優れたDIY向けモデルです。
用途家庭やガレージでのメンテナンス作業・狭い場所でのボルトやナットの締め付けや取り外し
仕様トルク性能 (ft/lbs):30
材質超音波溶着ABS樹脂
質量(g)181
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×36×23
ベアリング低摩擦UHMWブッシュ
差込角(inch)3/8
定格トルク(N・m)40
寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)9.5×1.5×0.75
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。