8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。 整理保管に便利なレンチホルダー付きです。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業 トラスコ品番853-3551 セット内容コンビネーションレンチ(3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4mm)、収納ホルダー 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)0.9
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

ラチェット式のフレアナットレンチ3本組セットです。 ギア数72山、送り角5度のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。 回転方向が一目で識別できます。ラチェット部は赤を上向きにセットすると緩め作業、黒を上向きにセットすると締め作業ができます。
用途ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に セット内容10mm(FNG-10)、12mm(FNG-12)、14mm(FNG-14) 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)300 ラチェット機構あり
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

スパナ部は特殊形状のためボルトナットに対していちいち掛け替えることなくラチェット感覚で作業できます。早回し効果抜群です。めがね部は72山、送り角5°で本締め作業が可能なギアを採用し、作業性は抜群です。また独自のスプライン形状のため一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。高級感漂うブラックミラー仕上げです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0443
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネ部、スパナ部ともエキストラクター機構付きです。メガネ部はギア数72山(送り角7度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
送り角度(°)5 ギア数72山
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。 整理保管に便利なレンチホルダー付きです。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業 トラスコ品番853-3552 セット内容コンビネーションレンチ(8・10・12・14・17・19・21mm)、収納ホルダー 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)0.9
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷

スパナ部・メガネ部ともに独自な特殊形状を施したスピードコンビネーションレンチは、狭い場所でも効率的な作業ができます。スパナ部:早回し機能付きなので、狭い場所でも使いやすい。4点でナットに接触するのでしっかり回すことができます。メガネ部:角がないところで、レンチを持ち上げることなく回すことができます。
1本ほか
599 税込659
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3本組フレックスエクストラクターギアレンチセットです。スパナ部、メガネ部ともにエクストラクター機能付きです。本締めOK!
セット内容DEG-10・DEG-12・DEG-14 質量(g)450
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷

7本組スピードコンビネーションレンチセットです。スパナ部・メガネ部ともに独自な特殊形状を施したスピードコンビネーションレンチは、狭い場所でも効率的な作業ができます。
用途あらゆる整備作業に セット内容8・10・12・13・14・17・19mm・収納ホルダー 質量(g)600
1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷