コンビネーションスパナ :「作業用」の検索結果
関連キーワード
「二面幅(mm)」から絞り込む
10(2)
11(2)
12(2)
13(2)
14(2)
15(2)
16(2)
17(2)
18(2)
19(2)
二面幅(mm)をもっと見る
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
1セット
¥83,980
税込¥92,378
翌日出荷
ケース付き。軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様メガネ部オフセット15°
セット内容コンビネーションスパナ3.2・3.5・4・4.5・5mm(16-3.2・3.5・4・4.5・5)
質量(g)46
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
ショートタイプのスプラインコンビネーションレンチ。より高品質なHPQタイプ
仕様スプライン部のオフセットは15°
スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手が良い製品です。スタンダードタイプのコンビネーションレンチ
スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ロングタイプのコンビネーションレンチ
スタンダードタイプのコンビネーションレンチセット
仕様メガネ部のオフセットは15°
セット内容コンビネーションレンチ7:8・10・13・17・19mm(13-7:8・10・13・17・19)
質量(g)457
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ
仕様メガネ部のオフセットは15°
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。