コンビネーションスパナ :「ドライサーフ」の検索結果
・片手で簡単ロックレバー操作
・ロングタイプで締め付けやすさ向上
・13段階ロッキング首振り機構とロングタイプ
・サーフィスドライブブラス形状でより強い締付けと確実締付け
・ラチェット部は標準送り角30度に対して少ない送り角5度で効果的
セット内容10mm:L 171mm、A 19.0mm、12mm:L 195mm、A 21.7mm、13mm:L 207mm、A 23.6mm、14mm:L 219mm、A 25.9mm、15mm:L 231mm、A 27.2mm、17mm:L 254mm、A 30.5mm、19mm:L 280mm、A 34.0mm
1セット(7本)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
・独自形状とピンメカニズムで滑りやすい場所も4ヶ所でしっかりとつかめます。
・サーフィスドライブ機構で確実に締め付けます。
・ラチェット部分は標準送り角30°に対して送り角5°
・ボックスとスパナの両方にラチェット機能付
セット内容8mm:L 140mm、A 16.0mm、10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm、17mm:L 225mm、A 30.5mm、19mm:L 248mm、A 34.0mm
1セット(8本)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。