21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
5.5(3)
6(3)
7(3)
10(2)
12(2)
13(3)
17(3)
27(4)
30(4)
32(3)
二面幅(mm)をもっと見る
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
1丁
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質S53C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに 寸法(mm)8、10、12、13、14、17 トラスコ品番816-5449 材質S53C 質量(g)350 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

1本
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに 種別プチコンビネーションスパナ 材質/仕上Cr-V・クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS-S級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)101213141719 付属品ビニールパウチ(285×320mm) セット内容(mm)10・12・13・14・17・19 質量(g)495 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
5,898 税込6,488
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)コンビネーションスパナセットJIS
エコ商品
CP14本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番433-0552 セット内容5.5-32mm 材質S53C 質量(kg)3.47 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本組)
18,980 税込20,878
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1丁
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。 気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。 軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
用途ナットの締結作業 トラスコ品番792-0482 セット内容8、10、12、13、14、17mm 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ 質量(g)195 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
5,898 税込6,488
当日出荷

めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
用途各種工場のボルトナットの締結作業に。
1丁ほか
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)コンビネーションスパナセット インチサイズ
エコ商品
CPX10本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番816-5082 セット内容3/8 - 15/16 材質S53C 質量(g)1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
17,980 税込19,778
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)コンビネーションスパナセット インチサイズ
エコ商品
CPX14本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業 セット内容3/8 - 1-1/4 材質S53C 質量(g)4200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本組)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

めがね柄部の曲がり角度12度です。JIS規格品です。
二面幅(mm)5.5 全長(mm)99 トラスコ品番364-1619 質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
839 税込923
欠品中

旭金属工業(新日本ツール)ASH レボウェーブコンビネーションスパナ6本組セット
エコ商品
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番375-2755 セット内容(mm)8、10、12、13、14、17 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,298 税込6,928
3日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)ライツールコンビネーションスパナプチコンセット
エコ商品
トラスコ品番855-0858 セット内容リング、5.5、6、7、3 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ 質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3丁)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)コンビネーションスパナセットJIS
エコ商品
CP10本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番433-0544 セット内容CP-8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 材質S53C 質量(kg)1.63 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
9,398 税込10,338
当日出荷

めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番364-1309 セット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32 質量(kg)3.47 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)ライツールコンビネーションスパナ
エコ商品
メーカー比で平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。めがね柄部の曲がり角度12°です。
用途ナットの締結作業。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ4 0530
1丁
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに トラスコ品番323-5327 セット内容3本組(8、10、12)、ブリスターパック入(110×70mm)、リング付 種別プチコンビネーションスパナ 材質/仕上Cr-V・クロムメッキ 質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
2,598 税込2,858
当日出荷