「二面幅(mm)」から絞り込む
7(2)
8(2)
10(2)
11(1)
12(2)
13(2)
14(2)
15(1)
17(2)
19(2)
二面幅(mm)をもっと見る
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
本締め可能。
首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。
送り方向が良く分かるイエローリング。
12角サーフェス(角丸)
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
ラチェット機構あり
首振りあり
材質クロムバナジューム
歯数72
首振角度(°)180
送り角度(°)5
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途本締めでき狭いところに最適。
歯数72
送り角度(°)5
ラチェット機構あり
首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。
送り方向が良く分かるイエローリング。
12角サーフェス(角丸)
用途機械設備、電気・空調設備、各種六角ボルト・ナットの着脱に。
ラチェット機構あり
首振りあり
材質クロムバナジューム
歯数72
首振角度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトに収納でき、ツールバッグに入れてもかさばりません。
用途スパナとメガネの組み合わせ
トラスコ品番495-7571
セット内容CW-8/10/12/13/14/17/19/21/22/24/RCW-10S-K(ケース)
質量(g)1550
寸法(幅W×高さH)(mm)450×420
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スパナとめがねレンチを組み合わせた1丁で2役のレンチ。
スパナ部は仮締め用、めがね部は本締め用として使用できます。
めがね部角度は15度。
用途ねじの締め緩めに。
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17
質量(g/セット)1165
トラスコ品番369-0300
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)1360
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6丁)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ ショート 切替式
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
本締め可能。狭い場所での作業に最適。送り方向が良く分かるイエローリング。12角サーフェス(角丸)
ラチェット機構あり
材質クロムバナジューム
歯数72
RoHS指令(10物質対応)対応
首振り角度は180°で自由自在に調整できます。
締める、緩める方向が色で識別可能です。
ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。
ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に、電子部品・車両設備用に
付属品専用工具袋入
トラスコ品番495-7580
セット内容10点/FRC-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数72枚
質量(g)2120
ケース寸法(mm)420×450
1セット(10本)
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
スパナとメガネの組合せ。メガネ部は15°角度付き、本締め強度有り、ボルト・ナットを痛めない12角サーフェースタイプです。1サイズにスパナとメガネ機能を組み合わせたレンチです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
セット内容CW-8、10、12、13、14、17、19、WH-7000Y
材質Cr-V
全長(mm)(CW-8)116、(CW-10)124、(CW-12)152、(CW-13)160、(CW-14)170、(CW-17)214、(CW-19)239
質量(g)(全体)580、(CW-8)20、(CW-10)35、(CW-12)60、(CW-13)70、(CW-14)85、(CW-17)150、(CW-19)165
許容トルク(N・m)(CW-8)スパナ部:15/メガネ部:31、(CW-10)スパナ部:30/メガネ部:62、(CW-12)スパナ部:50/メガネ部:103、(CW-13)スパナ部:62/メガネ部:124、(CW-14)スパナ部:76/メガネ部:165、(CW-17)スパナ部:132/メガネ部:268、(CW-19)スパナ部:169/メガネ部:330
アズワン品番64-8474-67
メガネ厚さ(mm)(CW-8)6、(CW-10)7、(CW-12)8、(CW-13)8.5、(CW-14)9、(CW-17)10、(CW-19)11
スパナ厚さ(mm)(CW-8)3.6、(CW-10)4.6、(CW-12)5.6、(CW-13)6.1、(CW-14)6.6、(CW-17)7.6、(CW-19)8.1
1セット(7本)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
本締め可能、狭いところが得意です。
ラチェット機構あり
首振りあり
トラスコ品番369-1578
セット内容FRC-8、10、12、13、14、17
質量(g)695
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。