コンビネーションスパナ :「ヘッドギア」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
セット内容RMF08、10、12、13、14、17、19
質量(kg/セット)1.02
トラスコ品番323-5271
質量(kg)1.02
首振りあり
ラチェット機構あり
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
ラチェット機構あり
首振りあり
トラスコ品番369-9200
セット内容RMF08、10、12、13、14、15、16、17、18、19
質量(kg)2
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。
安全ロープ取り付け穴付です。
(RM-14以上)
より狭く、奥まったスペースに強いです。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。
トラスコ品番396-4736
セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機構あり
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。