コンビネーションスパナ :「ギアレンチ」の検索結果
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「二面幅(mm)」から絞り込む
12(2)
13(1)
14(5)
15(4)
16(3)
17(14)
18(5)
19(13)
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
首振角度(°)180
送り角度(°)5
首振りあり
ラチェット機構あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
表面処理クロームメッキ
歯数72
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。
ボディーサイドは滑り止め加工済み。
ラチェット機構あり
首振りあり
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。
左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。
ナット抜け防止用リングストップ付です。
サテンクロム仕上げです。
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
切り替え爪を左右に動かすことで正逆の切り替えが行えます。
ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。
ギヤレンチの柄部は曲がり角度15度と小さいので高さ制限を受ける個所の作業に最適です。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
ラチェット機構あり
2段階で曲げれるため通常のフレックスギアレンチよりさらに奥まった角度が必要な場所でも使用できます。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
歯数72
材質(本体)クロムバナジウム
表面処理鏡面
首振角度(°)180
送り角度(°)5
トルクを落とさず徹底的な軽量化を実現!新型形状でより効果的な作業をサポート!
角度付きヘッドで狭い箇所の作業もラクラク!カラーギアでサイズの見分けが簡単!
安全コードの取付けもできる!※すべてのサイズではありません。
今までになかった軽量ギアレンチ!職人さんの腰回りの負担を軽減!
送り角度5度、72ギア。
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムモリブデン鋼
機能本締め可能
送り角度(°)5
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
スパナ部分はノンスリップ仕様になっていますのでボルトやナットをしっかりとつかみます。72枚歯のギヤを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。ギヤレンチの柄部の曲がり角度が0~180°で調整することが出来ますので、障害物を避けての作業が可能です。
ラチェット機構あり
首振りあり
材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。72枚歯のギアを採用しています。
材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ
ラチェット機構あり
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アクセス困難な箇所や狭い箇所での作業に最適!。薄型なのにしっかりと締め付けが可能!。マイクロサテン仕上げ。送り角度5度。ギア数72山
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
ツイストボディで握りやすくて力をかけやすい!
送り角度3.6度、狭い箇所での作業も可能!
V溝加工+ノンスリップ形状でボルト・ナットに力が伝達しやすい!
カラーギアでサイズの見分けが簡単!
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
機能本締め可能
送り角度(°)3.6
1本
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1本
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
対辺寸法(mm)19
全長(mm)215
トラスコ品番320-7200
厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ)
質量(g)236
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。
独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。
スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。
セーフティーコード取り付け穴付きです。
用途取付け・解体・閉所作業用に。
トラスコ品番231-0868
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:水素ニッケルメッキ
歯数100
全長(mm)247
色シルバー
対辺(mm)19
対辺寸法(mm)19
送り角度(°)3.6
メガネ厚さ(mm)11.2
スパナ厚さ(mm)8.8
1丁
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい!
2回曲がると回しやすい!
2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。
さらに、クイックスパナ&軽量グリップが長時間の作業や持ち運び時の負担を軽減します。
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、184°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
材質特殊合金鋼
全長(mm)231
質量(g)245
タイプフレックス
呼び寸法(mm)17
首振りあり
ラチェット機構あり
1丁
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
材質特殊合金鋼
タイプストレート
ラチェット機構あり
全長(mm)225
二面幅(inch)11/16
首振りあり
トラスコ品番774-6199
質量(g)194
1本
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、185°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
材質特殊合金鋼
全長(mm)248
質量(g)340
タイプフレックス
呼び寸法(mm)19
首振りあり
ラチェット機構あり
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1本
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
プッシュして回すだけで正逆切替可能!
用途機械・建築・車両整備・電設・配管等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!
仕様12角
首振角度(°)180
ギア数90
メガネ部、スパナ部ともエキストラクター機構付きです。メガネ部はギア数72山(送り角7度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
送り角度(°)5
ギア数72山
ツイストボディで握りやすくて力をかけやすい!
送り角度3.6度、狭い箇所での作業も可能!
V溝加工+ノンスリップ形状でボルト・ナットに力が伝達しやすい!
カラーギアでサイズの見分けが簡単!
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
機能本締め可能
送り角度(°)3.6
プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ
レーザーマーキングでより明確にサイズを明記
ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵
トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア
ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回し
ラチェット機構あり
歯数72枚
オフセット15°
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。