コンビネーションスパナ :「ストレート」の検索結果

コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
8(12)
10(12)
12(13)
13(13)
14(12)
15(4)
17
19(12)
21(5)
22(4)
二面幅(mm)をもっと見る
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり 仕様十二角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
1丁
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

首振クイックラチェットめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りあり ラチェット機構あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。早廻し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。サイズの識別がしやすいように色分けしています。
材質クロームバナジューム鋼 首振りあり
1丁
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり トラスコ品番415-9560 セット内容TGRW-07、08、10、12、13、14、17、19 質量(g)1064 表面処理三価クロムメッキ
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) ラチェット機構あり
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)クイックラチェットメガネレンチ
スパナ部、めがね部ともに抜差し不要で、早回し、連続操作が可能 本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮。 配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適。 スパナ部は特殊機構により、抜差し不要で連続操作が可能。 クイック ストレートタイプ。
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

正逆の切替は付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
材質クロムバナジウム鋼 表面仕上げノンクロムメッキ処理 ラチェット機構あり
1丁ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。 表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構あり 仕様ギア数72枚歯 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

正逆の切り替えは付いていません。ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。送り角度5°を実現しました。仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。表面処理は三価クロムメッキです。
トラスコ品番415-9543 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:三価クロムメッキ 全長(mm)233 対辺(mm)17 対辺寸法(mm)17 表面処理三価クロムメッキ メガネ厚さ(mm)10.9 スパナ厚さ(mm)8.3
1丁
2,198 税込2,418
翌日出荷