六角棒レンチドライバー型 :「角棒」の検索結果
関連キーワード
「先端形状」から絞り込む

ボールポイント(2)
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
形状オフセット型
全長(mm)105
質量(g)120
サイズ規格ミリ
機械メンテナンス、保全修理に適しています。
ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状T型
トラスコ品番342-9725
セット内容2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
質量(g)947
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
トラスコ品番256-8387
材質炭素鋼(S45C)
形状トリプル型
全長(mm)203
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Tハンドル形の2ポイント締めタイプです。ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。
セット内容(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10
質量(g/セット)1025
トラスコ品番445-6688
材質クロムバナジウム鋼
形状T型
質量(kg)1
表面処理マットクロムメッキ
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット(8本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。