絞り込み
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
形状
T型・オフセット型・トリプル型・ドライバー型
タイプ
その他
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
適合ねじサイズ(止ねじ)
M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 4143
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
プロホールド・T-ハンドルセット BONDHUSプロホールド・T-ハンドルセットBONDHUS
9,998税込10,998
1セット(5本組)
8日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型セット内容5本組(4、5、6、8、10mm)材質プロテニアム合金鋼質量(g)1149表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ボンダス Tハンドルセット BONDHUSボンダス TハンドルセットBONDHUS
16,980税込18,678
1組
当日出荷
ハンドルとブレードがしっかり溶接されているので、緩んだり抜けたりしません。持ちやすく握りやすいハンドルは、人間工学に基づいたクッショングリップです。硬度はHRC57~61です。
用途保全、メンテナンス作業に適しています。先端形状六角サイズ規格インチ形状T型トラスコ品番327-5043セット内容(inch)3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドルボールポイントセット BONDHUSTハンドルボールポイントセットBONDHUS(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(8本組)
当日出荷
ハンドルとブレードがしっかり溶接されているので緩んだり抜けたりしません。 頑丈なハンドルのフライホイール効果で楽にネジを回せます。 衝撃吸収型グリップなので疲れません。 ハンドルの大きさはブレードのトルク容量に合わせたデザインとなっています。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型セット内容2、2.5、3mm(六角)、4、5、6、8、10mm(ボールポイント)、スタンド材質プロトテニアムTM合金鋼表面処理プロガードTM加工RoHS指令(10物質対応)対応

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチドライバー型