絞り込み
二面幅(mm)
サイズ規格
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
形状
T型・オフセット型・ドライバー型
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
薄型オフセットレンチセット TRUSCO薄型オフセットレンチセットTRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(3本)
当日出荷
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
形状オフセット型全長(mm)105質量(g)120サイズ規格ミリ
スリムオフセット六角レンチ ANEXスリムオフセット六角レンチANEX(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4本組)
当日出荷
より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。 押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
全長(mm)108幅(mm)11/16セット内容2.5、3、4、5(mm)トラスコ品番327-2150形状オフセット型高さ(mm)10質量(g)108先端形状六角サイズ規格ミリ
スリムオフセット六角レンチ ANEXスリムオフセット六角レンチANEX(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
狭いスペースに便利。厚さ10mmの極薄ドライバー。押し付け力抜群のフラットプレート形状。
サイズ規格ミリ形状オフセット型質量(g)28先端形状六角
2.5-8mm T型ロング六角棒レンチ エスコ2.5-8mm T型ロング六角棒レンチエスコ(1件のレビュー)
4,790税込5,269
1セット(6本)
当日出荷
焼入れ鋼ビニールグリップ付
先端形状六角サイズ規格ミリサイズ(mm)2.5・3・4・5・6・8形状T型エスコ品番EA573T全長(mm)250
ロングボールドライバー2.5mm BONDHUSロングボールドライバー2.5mmBONDHUS(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2.5形状ドライバー型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4トラスコ品番823-0678質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチヘビータイプ WISE(若穂囲製作所)六角棒レンチヘビータイプWISE(若穂囲製作所)(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ
Tハンドルボールポイントセット BONDHUSTハンドルボールポイントセットBONDHUS(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(8本組)
当日出荷
ハンドルとブレードがしっかり溶接されているので緩んだり抜けたりしません。 頑丈なハンドルのフライホイール効果で楽にネジを回せます。 衝撃吸収型グリップなので疲れません。 ハンドルの大きさはブレードのトルク容量に合わせたデザインとなっています。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型セット内容2、2.5、3mm(六角)、4、5、6、8、10mm(ボールポイント)、スタンド材質プロトテニアムTM合金鋼表面処理プロガードTM加工RoHS指令(10物質対応)対応

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチドライバー型