絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • Wera(2)
  • エイト(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
二面幅(mm)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
先端形状
先端形状
Hex-Plus(2)
先端形状
ボールポイント(1)
先端形状
六角(3)
全長(mm)
  • 138
  • 125(6)
  • 132(5)
  • 140(13)
  • 150(8)
  • 153(7)
  • 168(6)
  • 172(6)
  • 175(7)
  • 176(8)
  • 179(5)
  • 182(10)
  • 187(6)
  • 190(7)
  • 200(9)
  • 210(6)
  • 221(5)
  • 230(5)
  • 245(6)
  • 250(11)
サイズ規格
  • ミリ(6)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M4(1)
M4
形状
  • T型(4)
T型
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M5(1)
M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M6(1)
M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M5(1)
M5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
3(3)
4(1)
5(1)
10(1)
六角棒レンチ T形ハンドル モノタロウ六角棒レンチ T形ハンドルモノタロウ(34件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼RoHS指令対応証明書(0.2MB)
六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル モノタロウ六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドルモノタロウ(19件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
T型ハンドルで、先端がボール状なのでネジ穴に入れやすく、少し角度を付けても回す事ができます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。先端形状ボールサイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼ハンドル幅(mm)98
ビーハTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル エイトT型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドルエイト
849税込934
1本
当日出荷から翌々日出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。 ハンドルをレンチに装着する事でハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。
用途六角穴付ボルト類の締結用サイズ規格ミリ形状T型材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)先端形状六角
400i VDE絶縁トルクドライバーT型 Wera400i VDE絶縁トルクドライバーT型Wera
15,980税込17,578
1個
当日出荷
IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。 トルクをかけやすいT型グリップです。
用途締付作業トラスコ品番195-2365幅(mm)100全長(mm)138材質/仕上プラ質量(g)123軸長(mm)90先端ヘックスプラス対辺寸法(mm)5.0先端形状ヘックスプラストルク調整範囲(N・m)5アズワン品番64-8320-59設定トルク(Nm)5.0サイズ規格ミリ
400i VDE絶縁トルクドライバーT型 Wera400i VDE絶縁トルクドライバーT型Wera
15,980税込17,578
1個
当日出荷
IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。設定トルクに達したら音でお知らせします。トルクをかけやすいT型グリップです。
用途締付作業に。仕様1000V絶縁仕様、REACH対応品トラスコ品番195-2364材質プラ幅(mm)100全長(mm)138質量(g)122軸長(mm)90規格ISO2936/IEC60900規格品先端ヘックスプラス対辺寸法(mm)4精度トルク:+/-10%先端形状ヘックスプラストルク調整範囲(N・m)5アズワン品番64-8320-58設定トルク(Nm)5.0サイズ規格ミリ負荷方向

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチT型