絞り込み
二面幅(mm)
- 3(3)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(1)
先端形状

Hex-Plus(2)

ボールポイント(1)

六角(3)
全長(mm)
- 138
- 125(6)
- 132(5)
- 136(4)
- 150(8)
- 152(6)
- 153(8)
- 168(5)
- 172(6)
- 175(6)
- 176(8)
- 179(5)
- 182(10)
- 187(6)
- 190(7)
- 200(9)
- 210(6)
- 221(5)
- 245(6)
- 250(11)
- 全長(mm)をもっと見る
サイズ規格
- ミリ(6)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M4(1)
形状
- T型(4)
T型
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M5(1)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M5(1)
M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M6(1)
M6
ブランド
- モノタロウ(2)
- Wera(2)
- エイト(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
モノタロウ・Wera・エイト・Wiha(ビーハ/ノガ)
「二面幅(mm)」から絞り込む
3(3)
4(1)
5(1)
10(1)

六角棒レンチ T形ハンドル
(34件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル
(20件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷T型ハンドルで、先端がボール状なのでネジ穴に入れやすく、少し角度を付けても回す事ができます。用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状ボールハンドル幅(mm)98サイズ規格ミリ
T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル
エイト¥749税込¥8241本当日出荷ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。 ハンドルをレンチに装着する事でハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
400i VDE絶縁トルクドライバーT型
Wera¥14,980税込¥16,4781個当日出荷IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。 トルクをかけやすいT型グリップです。用途締付作業トラスコ品番195-2365幅(mm)100全長(mm)138材質/仕上プラ質量(g)123軸長(mm)90先端ヘックスプラス対辺寸法(mm)5.0先端形状ヘックスプラストルク調整範囲(N・m)5アズワン品番64-8320-59設定トルク(Nm)5.0サイズ規格ミリ
400i VDE絶縁トルクドライバーT型
Wera¥14,980税込¥16,4781個当日出荷IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。設定トルクに達したら音でお知らせします。トルクをかけやすいT型グリップです。用途締付作業に。仕様1000V絶縁仕様、REACH対応品トラスコ品番195-2364材質プラ幅(mm)100全長(mm)138質量(g)122軸長(mm)90規格ISO2936/IEC60900規格品先端ヘックスプラス対辺寸法(mm)4精度トルク:+/-10%先端形状ヘックスプラストルク調整範囲(N・m)5アズワン品番64-8320-58設定トルク(Nm)5.0サイズ規格ミリ負荷方向右
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型