絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(3)
  • エイト(2)
  • BONDHUS(1)
  • Beta(1)
二面幅(mm)
  • 2(2)
  • 2.5(5)
  • 3(4)
  • 5(2)
先端形状
先端形状
ボールポイント(2)
先端形状
六角(6)
全長(mm)
  • 150
  • 125(6)
  • 132(5)
  • 138(6)
  • 140(13)
  • 153(7)
  • 168(6)
  • 172(6)
  • 175(6)
  • 176(8)
  • 179(5)
  • 182(10)
  • 187(6)
  • 190(7)
  • 200(10)
  • 210(6)
  • 221(5)
  • 230(5)
  • 245(6)
  • 250(11)
サイズ規格
  • インチ(1)
  • ミリ(7)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • #4(1)
  • #5(1)
  • M2.5(2)
  • M3(3)
  • M4(2)
  • M6(1)
#4・#5・M2.5・M3・M4・M6
二面幅(inch)
  • 3/32(1)
3/32
形状
  • T型(7)
T型
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • #8(1)
  • M3(2)
  • M4(3)
  • M5(2)
  • M8(1)
#8・M3・M4・M5・M8
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • #10(1)
  • M4(2)
  • M5(3)
  • M6(2)
  • M10(1)
#10・M4・M5・M6・M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • #8(1)
  • M3(2)
  • M4(3)
  • M5(2)
  • M8(1)
#8・M3・M4・M5・M8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
2(2)
2.5(5)
3(4)
5(2)
六角棒レンチ(T型) TRUSCO六角棒レンチ(T型)TRUSCO(11件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)TRUSCO(5件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル エイトT形六角棒スパナ 樹脂ハンドルエイト(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル モノタロウ六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドルモノタロウ(19件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
T型ハンドルで、先端がボール状なのでネジ穴に入れやすく、少し角度を付けても回す事ができます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。先端形状ボールサイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼ハンドル幅(mm)98
六角T-ハンドル BONDHUS六角T-ハンドルBONDHUS(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
T形スライド式六角棒レンチ”951” BetaT形スライド式六角棒レンチ”951”Beta
2,498税込2,748
1本
当日出荷
同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。
材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
T型 六角棒 スパナ エイトT型 六角棒 スパナエイト(2件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
絶縁T型六角棒レンチ TRUSCO絶縁T型六角棒レンチTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。
規格IEC60900先端形状六角サイズ規格ミリ

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチT型