絞り込み
二面幅(mm)
- 2(2)
- 2.5(5)
- 3(4)
- 5(2)
先端形状

ボールポイント(2)

六角(6)
全長(mm)
- 150
- 125(5)
- 132(5)
- 136(4)
- 138(6)
- 140(13)
- 153(8)
- 168(5)
- 172(5)
- 175(7)
- 176(7)
- 179(5)
- 182(9)
- 187(7)
- 190(7)
- 195(4)
- 200(9)
- 210(6)
- 230(5)
- 250(12)
- 全長(mm)をもっと見る
サイズ規格
- インチ(1)
- ミリ(7)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- #4(1)
- #5(1)
- M2.5(2)
- M3(3)
- M4(2)
- M6(1)
二面幅(inch)
- 3/32(1)
3/32
形状
- T型(7)
T型
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- #8(1)
- M3(2)
- M4(3)
- M5(2)
- M8(1)
#8・M3・M4・M5・M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- #8(1)
- M3(2)
- M4(3)
- M5(2)
- M8(1)
#8・M3・M4・M5・M8
適合ねじサイズ(止ねじ)
- #10(1)
- M4(2)
- M5(3)
- M6(2)
- M10(1)
#10・M4・M5・M6・M10
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(3)
- エイト(2)
- BONDHUS(1)
- Beta(1)
モノタロウ・TRUSCO・エイト・BONDHUS・Beta
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「二面幅(mm)」から絞り込む
2(2)
2.5(5)
3(4)
5(2)

六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル
エイト(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル
(20件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷T型ハンドルで、先端がボール状なのでネジ穴に入れやすく、少し角度を付けても回す事ができます。用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状ボールハンドル幅(mm)98サイズ規格ミリ
T型 六角棒 スパナ
エイト(2件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷から5日以内出荷ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
T形スライド式六角棒レンチ”951”
Beta¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
絶縁T型六角棒レンチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。規格IEC60900先端形状六角サイズ規格ミリ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型