11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
2.5(1)
4(2)
4.5(1)
5(2)
6(2)
8(3)
本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装) 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

T形ハンドルの六角棒レンチです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 形状T型 表面処理黒染(プロガード加工) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルロング六角棒レンチ
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3667 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状T型 全長(mm)200 材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 全幅(mm)94 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状六角 対辺寸法(inch)3/16 サイズ規格インチ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング)
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。ボールポイント部は30°まで傾けて使用できます。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状T型
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3671 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状T型 全長(mm)200 材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 全幅(mm)84 対辺寸法(mm)5 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

T形ハンドルの六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3673 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状T型 全長(mm)200 材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 全幅(mm)94 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状六角 対辺寸法(inch)5/32 サイズ規格インチ
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります