17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
2(1)
2.5(2)
3(5)
4(5)
5(5)
6(4)
7(1)
8(6)
10(4)
12(1)
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 全長(mm)182 軸長(mm)150
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチ
Tハンドルタイプの六角レンチ。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。 先端が面取りされているのでねじの挿入が容易です。 狭い穴や奥まった場所に六角ねじを簡単に挿入したり取り出せる画期的使い易さのTハンドル六角レンチです。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチ
用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチ
Tハンドルタイプの六角レンチです。先端が面取りされているので、ねじの挿入が容易です。
先端形状六角
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチ
手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。
トラスコ品番481-3804 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ 全長(mm)488 対辺(mm)5 軸長(mm)450 全幅(mm)120 対辺寸法(mm)5 ハンドル幅(mm)100
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。 手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 硬度はHRC56~58です。
サイズ規格ミリ 形状T型 先端形状六角
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

奥まった場所に六角ねじを挿入したり、六角ねじを取り出すのに威力を発揮します。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼き入れ、ニッケルメッキ仕上げ。
先端形状六角
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状で、とても使いやすいです。硬度はHRC56~58です。
付属品スタンド トラスコ品番492-2395 セット内容3、4、5、6、8、10(mm)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
形状T型 先端形状六角ボールポイント
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Tハンドルのタイプの六角ボールレンチ。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼き入れ、ニッケル仕上げ。
先端形状ボールポイント付
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトフィニッシュハンドルのトルクスプラスドライバーです。
トラスコ品番481-3898 材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂 全長(mm)191 軸長(mm)80 刃先15IP
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
対辺寸法(mm)4 材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルメッキ 全長(mm)176 質量(g)37 軸長(mm)150 全幅(mm)80 硬度HRC58~60 先端形状ボールポイント
1本
999 税込1,099
当日出荷

クロームメッキの商品です。
形状T型 先端形状六角
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ 先端形状ボールポイント
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなT型ハンドル形状で使いやすいです。 グリップエンドには早回しに便利な軸があり、指先で回せます。
用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります