12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用 材質特殊合金鋼 形状T型
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用 仕様トルクス 材質特殊合金鋼 形状T型
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。 L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。 刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。 吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用 材質/仕上特殊合金鋼
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自転車作業用Tハンドルドライバー10本セット。理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。ロングアームにトルクスや六角穴付ネジ(サイズ3~)をしっかりと保持する保持機能付き。特殊な表面処理により、高い防食性とネジの嵌合精度を最適化します。非常に短いアームにより、長いアームを利用して非常に高いトルクを伝達します。作業場にすっきりと整理整頓された保管用のメタルラックが含まれています。
セット内容T型ハンドル六角ドライバー:023332・023334・023339・023343・023348・023353・023355(2.5・3・4・5・6・8・10mm)、T型ハンドルトルクスドライバー:023371・023373・023376(TX10・20・25)
1セット
23,980 税込26,378
翌日出荷

IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。設定トルクに達したら音でお知らせします。トルクをかけやすいT型グリップです。
用途締付作業に。 仕様1000V絶縁仕様、REACH対応品 トラスコ品番195-2364 材質プラ 幅(mm)100 全長(mm)138 質量(g)122 軸長(mm)90 規格ISO2936/IEC60900規格品 先端ヘックスプラス 対辺寸法(mm)4 精度トルク:+/-10% 先端形状ヘックスプラス トルク調整範囲(N・m)5 アズワン品番64-8320-58 設定トルク(Nm)5.0 サイズ規格ミリ 負荷方向
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

T形ハンドルの握りやすい形状です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状T型 先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136425(214×78mm)
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。 トルクをかけやすいT型グリップです。
用途締付作業 トラスコ品番195-2365 幅(mm)100 全長(mm)138 材質/仕上プラ 質量(g)123 軸長(mm)90 先端ヘックスプラス 対辺寸法(mm)5.0 先端形状ヘックスプラス トルク調整範囲(N・m)5 アズワン品番64-8320-59 設定トルク(Nm)5.0 サイズ規格ミリ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。 独自開発のヘックスプラスでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。 L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。 吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用 材質/仕上特殊合金鋼
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トルクをかけやすいT型グリップです。設定トルクに達したら音が鳴ります。
用途締付作業 材質プラ 軸長(mm)60 全長(mm)108 精度トルク:+/-10% 幅(mm)100
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T形ハンドルの握りやすい形状です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ 形状T型
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります