絞り込み
サイズ規格
  • インチ(1)
  • ミリ(7)
先端形状
先端形状
Hex-Plus(1)
先端形状
ボールポイント(5)
先端形状
六角(2)
二面幅(mm)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(2)
タイプ
  • ロング(5)
全長(mm)
  • 172
  • 50(31)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 70(14)
  • 71(17)
  • 80(40)
  • 90(72)
  • 100(52)
  • 101(27)
  • 112(65)
  • 125(39)
  • 126(34)
  • 140(28)
  • 142(27)
  • 150(13)
  • 160(46)
  • 170(14)
  • 180(37)
  • 200(41)
  • 224(37)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M8(1)
  • M10(3)
  • M12(2)
M8・M10・M12
形状
  • L型(7)
L型
二面幅(inch)
  • 7/32(1)
7/32
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 7/16"(1)
  • M12(1)
  • M14(1)
  • M16(3)
  • M18(2)
  • M20(2)
7/16"・M12・M14・M16・M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 3/8"(1)
  • M10(1)
  • M12(3)
  • M14(2)
  • M16(2)
3/8"・M10・M12・M14・M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 3/8"(1)
  • M10(1)
  • M12(3)
  • M14(2)
  • M16(2)
3/8"・M10・M12・M14・M16
ブランド
  • Wera(4)
  • エイト(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • BONDHUS(1)
Wera・エイト・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・BONDHUS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
インチ(1)
ミリ(7)
六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)六角キーレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から5日以内出荷
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
ステンレスボールポイント六角棒レンチ Weraステンレスボールポイント六角棒レンチWera(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。
材質ステンレス形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ ボールポイント セミロング エイト六角棒スパナ ボールポイント セミロングエイト(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング エイト六角棒スパナ テーパーヘッド セミロングエイト(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
ロングタイプのレンチです。
形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ Wera3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチWera
1,798税込1,978
1個
当日出荷
サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質ステンレス質量(g)6先端形状ヘックスプラス
ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1本
当日出荷から翌日出荷
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型サイズミリサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]” BONDHUS”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]”BONDHUS
839税込923
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ブライトガード加工は一般的なメッキ加工の2倍以上の耐食性があります。鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。5/64インチ規格よりサイズが刻印されています。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。斜めからの作業に。付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:ブライトガード(TM)加工(メッキ)
967 SXL ボールポイント六角棒レンチ Wera967 SXL ボールポイント六角棒レンチWera
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質特殊工具鋼、表面処理:マルチカラーゴムコーティング
950SPKL ボールポイントヘックスキー Wera950SPKL ボールポイントヘックスキーWera
1,698税込1,868
1本
当日出荷
サイズ規格インチ形状L型先端形状ボールポイント

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型