絞り込み
二面幅(mm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 5.5(1)
- 6(5)
- 8(2)
- 10(2)
二面幅(inch)
- 3/32(1)
- 7/64(1)
- 7/32(1)
全長(mm)
- 172
- 50(30)
- 56(27)
- 63(25)
- 80(40)
- 90(74)
- 100(56)
- 101(27)
- 112(70)
- 125(46)
- 126(41)
- 140(35)
- 142(26)
- 150(22)
- 160(46)
- 170(18)
- 180(43)
- 190(17)
- 200(51)
- 224(38)
- 250(27)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- Wera(4)
- BONDHUS(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- エイト(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- J-CRAFT99(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
再生紙使用マーク適合(1)
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。

グリップヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥559税込¥6151本当日出荷T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
ステンレスボールポイント六角棒レンチ
Wera(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。材質ステンレス形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
グリップボールポイントヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷傾けて使えるボールポイントタイプ。T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング
エイト(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ ボールポイント セミロング
エイト(2件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチ
Wera¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。材質ステンレス質量(g)6先端形状ヘックスプラス
六角T-ハンドル
BONDHUS(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角ハンドル長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
T型HEXレンチ
J-CRAFT99¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷T型樹脂グリップにより力を入れやすく、ボルトやネジの締め付け、取り外しが楽。L型に曲げた一本軸成形で曲がりに強い。グリップ端の短軸レンチを使用することで、より強力な締め付けが可能です。用途奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に。![”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]” BONDHUS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19721156-250527-02.jpg)
”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]”
BONDHUS¥839税込¥9231本翌々日出荷から3日以内出荷ブライトガード加工は一般的なメッキ加工の2倍以上の耐食性があります。鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。5/64インチ規格よりサイズが刻印されています。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。斜めからの作業に。付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:ブライトガード(TM)加工(メッキ)


















![”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]” BONDHUS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19721156-250527-02.jpg)