絞り込み
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • TRUSCO(3)
  • Wera(2)
  • エスコ(2)
  • スーパーツール(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • エンジニア(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • BONDHUS(1)
  • ミトロイ(1)
サイズ規格
  • インチ(1)
  • ミリ(12)
先端形状
先端形状
ボールポイント(4)
先端形状
六角(10)
タイプ
  • その他(2)
  • ショート(2)
  • ロング(3)
  • 首下ショート(1)
二面幅(mm)
  • 0.89(1)
  • 0.9(1)
  • 1.27(3)
  • 1.5(1)
  • 4(9)
形状
  • L型(13)
L型
全長(mm)
  • 70
  • 50(31)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 71(17)
  • 80(41)
  • 90(69)
  • 100(52)
  • 101(29)
  • 110(12)
  • 112(65)
  • 125(39)
  • 126(34)
  • 140(26)
  • 142(28)
  • 150(13)
  • 160(46)
  • 180(38)
  • 200(41)
  • 224(36)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • #10(1)
  • M1.4(2)
  • M1.6(1)
  • M2(1)
  • M5(8)
#10・M1.4・M1.6・M2・M5
二面幅(inch)
  • 5/32(1)
5/32
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 5/16"(1)
  • M2(1)
  • M2.5(2)
  • M3(1)
  • M8(8)
5/16"・M2・M2.5・M3・M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 1/4"(1)
  • M6(8)
1/4"・M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 1/4"(1)
  • M6(8)
1/4"・M6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から翌日出荷
形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ インチサイズ旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格インチ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(9件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から8日以内出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
六角レンチ エンジニア六角レンチエンジニア(1件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質は特殊合金鋼を使用していますので耐久性に優れています。
ボールポイント六角棒レンチ(スタンダード) スーパーツールボールポイント六角棒レンチ(スタンダード)スーパーツール(1件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。硬度HRC55~58形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(11件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plus
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)TRUSCO(6件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
319税込351
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
六角ロング 0.89ミリ BONDHUS六角ロング 0.89ミリBONDHUS(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)0.89形状L型タイプロング適合ねじサイズ(止ねじ)M2トラスコ品番810-8369全長(mm)70首下長(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ(スタンダード) スーパーツール六角棒レンチ(スタンダード)スーパーツール
249税込274
1本
当日出荷から翌々日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上マットクロムメッキタイプスタンダード硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ボールポイント六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ロング六角棒レンチ マイクロサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロング六角棒レンチ マイクロサイズ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
マイクロサイズ六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホローレンチ スタビーショート ミトロイL型ホローレンチ スタビーショートミトロイ
519税込571
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
T 7x 35mm [Torx]T型レンチ エスコT 7x 35mm [Torx]T型レンチエスコ
870税込957
1本
翌日出荷
スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック全長(mm)70サイズT7質量(g)14軸長(mm)35アズワン品番64-7871-09
T 6x 35mm [Torx]T型レンチ エスコT 6x 35mm [Torx]T型レンチエスコ
870税込957
1本
翌日出荷
スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック全長(mm)70サイズT6質量(g)14軸長(mm)35アズワン品番64-7871-08
六角レンチ(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)六角レンチ(黒染め酸化処理)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,398税込2,638
1箱(5本)
4日以内出荷から32日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
先端形状六角

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型