絞り込み
サイズ規格
- インチ(1)
- ミリ(10)
先端形状

ボールポイント(3)

六角(8)
二面幅(mm)
- 0.89(1)
- 1.27(2)
- 4(7)
タイプ
- その他(1)
- ショート(2)
- ロング(3)
- 首下ショート(1)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- #10(1)
- M1.4(2)
- M5(7)
全長(mm)
- 70
- 50(15)
- 56(15)
- 63(14)
- 80(19)
- 90(37)
- 100(28)
- 101(10)
- 106(7)
- 112(37)
- 125(18)
- 126(18)
- 140(24)
- 160(27)
- 170(9)
- 180(25)
- 190(9)
- 200(26)
- 224(20)
- 250(9)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 5/32(1)
5/32
形状
- L型(11)
L型
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 5/16"(1)
- M2(1)
- M2.5(2)
- M8(7)
5/16"・M2・M2.5・M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- 1/4"(1)
- M6(7)
1/4"・M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 1/4"(1)
- M6(7)
1/4"・M6
ブランド
- TRUSCO(3)
- Wera(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- スーパーツール(1)
- BONDHUS(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
TRUSCO・Wera・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ENGINEER(エンジニア)・スーパーツール・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(1)
ミリ(10)

ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(6件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ インチサイズ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷スタンダードインチサイズ用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角棒レンチ
Wera(11件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷から翌日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。先端形状Hex-Plus
ボールポイント六角棒レンチ(スタンダード)
スーパーツール(1件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型タイプスタンダード硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角ロング 0.89ミリ
BONDHUS(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷トラスコ品番810-8369形状L型全長(mm)70タイプロング対辺寸法(mm)0.89先端形状六角首下長(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(止ねじ)M2
ロング六角棒レンチ マイクロサイズ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から5日以内出荷マイクロサイズ六角棒レンチ用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型