26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ規格」から絞り込む
ミリ(16)
形状L型 タイプロング 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
用途組み立て保守作業等に最適です。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプショート 先端形状六角 表面仕上げ黒染め サイズ規格ミリ
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。 サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 形状L型 表面処理メッキ(ブライトガード加工) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状L型 タイプロングタイプ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ
エコ商品
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角ショート・L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート 材質プロテニアム合金鋼 表面処理メッキ(ブライトガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1本
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

六角ショート BONDHUS 動画あり
形状L型 タイプショート 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット(7本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット! ダブルホルダー付。 マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!
セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー 材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PE サイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm 質量(g)310 先端形状六角 呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本)
699 税込769
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ
サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)1.27 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4 適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5 トラスコ品番448-0902 寸法(mm)1.27 質量(g)0.5 レンチ長(mm)(キーの内側)12、(ハンドルの内側)45 適合キャップスクリューM1.4 適合セットスクリューM2.5
1本
539 税込593
当日出荷

JB1.27MM ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm BONDHUS 動画あり
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.27 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4 適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5 トラスコ品番810-7794 全長(mm)74 首下長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ
サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
1本
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.27 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4 適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5 エスコ品番EA573-1.3 軸長(mm)45
1個
445 税込490
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
1本
249 税込274
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BONDHUS六角ロング 1.27ミリ
エコ商品
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺(mm)1.27 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4 適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5 トラスコ品番810-8371 質量(g)3 RoHS指令(10物質対応)対応 短手(mm)15 長手(mm)14
1本
199 税込219
当日出荷

BL1.27  (1.27MM) ボールポイントLレンチ1.27mm BONDHUS 動画あり
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.27 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4 適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5 トラスコ品番810-7780 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷

ホーザン六角レンチ
エコ商品
先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マイクロサイズ六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状L型 タイプロング 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプセミロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート
1本
269 税込296
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密機器に最適なレンチを7本組にしました。 収納に便利なホルダーです。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩めに 形状L型 トラスコ品番859-2195 材質クロームバナジウム鋼 レンチサイズ(mm)3、2.5、2、1.5、1.27、0.89、0.71
1セット(7本)
569 税込626
当日出荷

ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がねじをガッチリつかみます。ネジを緩めて保持できます。マグネットではないので鉄くずを拾いません。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。緩めたネジをつかんで、手元に運ぶ作業に最適。指の届かない狭いところにあるネジに。高所や天井など作業しにくい場所にあるネジに 付属品プラスティック製タグ トラスコ品番113-2621 材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め) 全長(mm)72 対辺(mm)1.27 対辺寸法(mm)1.27 首下長(mm)13
1本
499 税込549
3日以内出荷

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります