7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ規格」から絞り込む
ミリ(6)
使いやすいロングタイプ
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】1.5【W-110-2】2.0【W-110-2.5】2.5【W-110-3】3.0【W-110-4】4.0【W-110-5】5.0【W-110-6】6.0 形状L型 トラスコ品番370-8403 セット内容ボールポイントレンチ【W-110-1.5】【W-110-2】【W-110-2.5】【W-110-3】【W-110-4】【W-110-5】【W-110-6】 材質特殊合金鋼 質量(g)130(ボールポイントレンチ)【W-110-1.5】2【W-110-2】3【W-110-2.5】6【W-110-3】9【W-110-4】18【W-110-5】31【W-110-6】51 硬度(ボールポイントレンチ)HRC59 寸法A(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】14【W-110-2】16【W-110-2.5】18【W-110-3】20【W-110-4】25【W-110-5】28【W-110-6】32 止ねじボールポイントレンチ【W-110-1.5】M3【W-110-2】M4【W-110-2.5】M5【W-110-3】M6【W-110-4】M8【W-110-5】M10【W-110-6】M12 寸法B(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】80【W-110-2】96【W-110-2.5】111【W-110-3】127【W-110-4】142【W-110-5】160【W-110-6】180 先端形状ボールポイント 六角穴付ボルトボールポイントレンチ【W-110-1.5】M1.6/M2【W-110-2】M2.5【W-110-2.5】M3【W-110-3】M4【W-110-4】M5【W-110-5】M6【W-110-6】M8 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
1セット(7本)
3,298 税込3,628
当日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 材質特殊合金鋼 硬度HRC59 先端形状ボールポイント RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

障害物に当たりにくい 全長ショートタイプ
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0 形状L型 セット内容W-112-1.5、W-112-2、W-112-2.5、W-112-3、W-112-4、W-112-5、W-112-6 材質特殊合金鋼 質量(g)1、2、3、6、11、19、31 寸法A(mm)14、16、18、20、25、28、32 止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101 先端形状ボールポイント 質量(g/セット)83 六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8 傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げハードクロムメッキ
1セット(7本)
3,298 税込3,628
当日出荷

狭い所にも入りやすい 首下ショートタイプ
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0 形状L型 セット内容W-111-1.5、W-111-2、W-111-2.5、W-111-3、W-111-4、W-111-5、W-111-6 材質特殊合金鋼 質量(g)2、3、5、8、16、28、46 寸法A(mm)4、5、6、8、9、11、13 止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 寸法B(mm)81、96、111、127、142、160、180 先端形状ボールポイント 質量(g/セット)117 六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8 傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げハードクロムメッキ
1セット(7本)
3,998 税込4,398
当日出荷

ホーザンボールポイントレンチ
エコ商品
サイズ規格ミリ 形状L型 材質特殊合金鋼 先端形状ボールポイント RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げハードクロムメッキ
1本
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

首下、全長ともにショート 取り回し抜群!
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0 形状L型 セット内容W-113-1.5、W-113-2、W-113-2.5、W-113-3、W-113-4、W-113-5、W-113-6 材質特殊合金鋼 質量(g)1、2、3、5、9、17、27 寸法A(mm)4、5、6、8、9、11、13 止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101 先端形状ボールポイント 質量(g/セット)74 六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8 傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げハードクロムメッキ
1セット(7本)
3,298 税込3,628
当日出荷

ホーザン六角レンチ
エコ商品
先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります