3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Weraの六角穴付きネジ用ステンレス鋼製の高品質Lキー セット。ステンレス鋼は外部からの錆の移動を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジの頭部の接触面が大きくなるため、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。長いアームは六角ボールエンド。ボールエンドの駆動プロファイルにより、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができるため、「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。ほとんど磨耗のないLキークリップファスナーを採用。
セット内容Lキーレンチ 022700・022701・022702・022703・022704・022705・022706・022708・022709(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
1セット
9,198 税込10,118
翌日出荷

プラスチックスリーブは低温下でも快適に作業でき、手にやさしいです。色分けとサイズ表示により使用したいLキーを簡単に見分けることができます。L型レンチは耐摩耗性のある専用のホルダーに収納されていて、しっかりと固定されつつも、取り出しやすい造りになっています。ボールエンドの部分は、軸をネジ中心に回転できます。角度をつけて作業もできるため入り組んだスペースにも最適です。円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本(ブラックレーザー仕上げ)入りです。
用途手動・工作機械作業用 セット内容L型六角レンチ 5/64"X50・3/32"X56・1/8"X63・5/32"X71・3/16"X80・7/32"X90・1/4"100・5/16"112・3/8"X125mm(05022651001・05022652001・05022653001・05022654001・05022655001・05022656001・05022657001・05022658001・05022659001) 寸法(mm)95×144×30
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

Wera社の帝国六角穴付きネジ用ステンレス鋼製のプレミアムLキー。ステンレス鋼は外部からの錆の侵入を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチの影響を最小限に抑え、ネジ頭の破壊をほぼ解消します。ボール形状のチッププロファイルにより、ツールシャフトをねじ軸に対して移動および旋回させることができるため、「角を曲がった」ねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされているツールファインダーを簡単に利用できます。
1本
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります