商品豆知識
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(4)
ミリ(8)
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。曲げ部から先端までの長さが同メーカー従来の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。
用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ショートヘッド・エキストラロング六角棒レンチセット。
仕様硬質ハードクロームメッキ処理
材質特殊合金鋼(SNCM+V)
タイプエキストラロング
先端形状六角
傾斜角度(°)約25
1セット(9本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
種別エキストラロング
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ベルト厚(mm)2.5
傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ボールポイント
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントセミロング六角棒レンチセット。
仕様硬質ハードクロームメッキ処理
材質特殊合金鋼(SNCM+V)
タイプセミロング
先端形状六角
傾斜角度(°)約25
1セット(9本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
用途六角ボルト、ネジ締め用7本組ボールポイントエキストラロング六角棒レンチセット。
仕様硬質ハードクロームメッキ処理
材質特殊合金鋼(SNCM+V)
タイプエキストラロング
先端形状六角
傾斜角度(°)約25
1セット(7本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントエキストラロング六角棒レンチセット。
仕様硬質ハードクロームメッキ処理
材質特殊合金鋼(SNCM+V)
タイプエキストラロング
先端形状六角
傾斜角度(°)約25
1セット(9本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ボールポイント
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントセミロング六角棒レンチセット。
仕様硬質ハードクロームメッキ処理
材質特殊合金鋼(SNCM+V)
タイプセミロング
先端形状六角
傾斜角度(°)約25
1セット(9本)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
形状L型
タイプエキストラロング
先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)
二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
傾斜角度(°)約25
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm
先端形状六角
1セット(7本)
¥429
税込¥472
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様クロームメッキ
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
先端形状六角
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ボールポイント
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様クロームメッキ
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
先端形状六角
傾斜角度(°)最大約35
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
極小インチサイズの六角棒レンチセットです。小径のインチサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格インチ
形状L型
セット内容0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64インチ
先端形状六角
1セット(7本)
¥389
税込¥428
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
形状L型
表面処理ニッケルメッキ
先端形状六角
極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小さいサイズの六角棒レンチをセットにしました。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容0.71・0.89・1.27mm
先端形状六角
1セット
¥209
税込¥230
当日出荷
六角棒レンチセットです。ホルダー付きで収納・携帯に便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
タイプショート
先端形状六角
サイズ規格インチ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs
モノタロウ
¥299
税込¥329
六角棒レンチセットです。ホルダー付きで収納・携帯に便利です。ミリサイズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格ミリ
材質クロームバナジウム鋼
先端形状六角
リング付き六角棒レンチセットです。リング式なので、携帯に便利です。ミリサイズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様JIS規格相当品
材質特殊合金鋼
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状六角
リング付き六角棒レンチセットです。リング式なので、携帯に便利です。インチサイズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様JIS規格相当品
材質特殊合金鋼
先端形状六角
サイズ規格インチ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。