9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製品タイプ = 六角キーセット。インチまたはメートル = Metric。個数 = 16。六角レンチ寸法 = 1.5 → 10mm。形状 = L形。チップタイプ = ボールエンド六角;六角。ショート/ロングアーム = ロング。。RS Pro 六. RS PRO の高品質六角レンチセットには、便利なペンナイフ型ホルダに 1 つ、さまざまな Allen キーサイズをすべて 1 か所に保つ便利な折りたたみ式ホルダに 1 つずつ、 2 つの異なるホルダが含まれています。この汎用性の高いキーセットは持ち運びやすく、きちんと整理され、どんな作業にも対応できます。 緩めの L 字型レンチは長いアーム状で、深い場所にあるボルトに最適です。また、ボールエンドでもあるため、裾を受信ソケットに簡単に入れることができます。 この 16 ピースキーセットは、耐腐食性に優れ、黒化処理スチール製で、長い信頼性の高い工具寿命を実現しています。 特長と利点 2 セット:ボールポイント 9 個セットと折りたたみ式 7 個セット キーは全面的に硬化処理済み - HRC: 50-57ハンドル 六角レンチの端にあるボールポイントを使用すると、 25 ° の角度でレンチを使用できるため、手の届きにくい場所でも作業できます 焼き入れと焼き戻しを施した合金鋼により、非常に高い強度と回転歪みに対する耐性が得られます 六角レンチは厳密 EXACT に合わせて精密に成形されているため EXACT 長い六角レンチにより、強いてこの作用が得られ、届く範囲も延長 折りたたみ式セットの非干渉ヒンジ付きキャディにより、各キーに簡単にアクセス。このキャディには両側にグリップが付いており、測定作業でレンチを簡単に識別できます 六角レンチは両端が使用可能 持ち運び可能でスタイリッシュ 六角レンチのサイズは. これらの六角レンチセットの内容: ボールポイントセット: (メートル系) 1.5 mm、2 mm、2.5 mm、3 mm、4 mm、5 mm、6 mm、8 mm、10 mm 折りたたみ式セット: (メートル系) 2 mm、2.5 mm、3 mm、4 mm、5 mm、6 mm、8 mm 用途 Allen キーと呼ばれることも多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常、より一般的に、回転してトルクを適用するのが容易です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、この六角レンチセットは最適です。 用具の心配 これらの黒化処理スチール六角レンチは耐腐食性に優れていますが、正しく工具を保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS Pro 型六角レンチ 本セット、ショート ARM 、メトリック RS Pro L 字型六角レンチ ARM セットは、高品質 Durable レンチセットで、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で六角ねじやボルトを使用するのに最適です。六角設計により、留め具に挿入したときにレンチが滑ることを防ぎ、同時に緩めたり締めたりするときの精度を確保しています。 六角レンチはシリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を備えています。キーの仕上げにはガンメタル仕上げが採用されていて、見た目にもフィットしながら、キーの保護性がさらに向上しています。この 字型ショート六角レンチセットには、 1.5 10 mm サイズのレンチが 本含まれているため、さまざまな DIY 作業に対応する六角レンチを用意しています。 このキーセットには、耐久性に優れたプラスチック製クリップケースが付属し、使用しないときにキーセットを安全に保管できます。このケースにはさまざまなキーサイズも含まれているため、特定のキーを簡単に識別できます。 特長と利点 サイズ 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm を含む 本セット シリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を実現 保護性能を高めながら美しい外観を提供する Gunmetal 仕上げ Durable プラスチックケースにより、使用しないときでも安全に保管できます ショート ARM 設計により、精密な使用が可能 プロの DIY や家庭での幅広い用途に最適 用途 ARM 型六角レンチセットは、あらゆる工具セットに追加できる優れた製品で、さまざまな用途で六角ねじ、ボルト、及び留め具をすばやく効率的に締め付けたり、緩めたりできます。L 字型の短い形状により十分なトルクと精度を確保し、六角先端部は留め具に確実に接続することができ、ねじや材料が滑ったり損傷したりするリスクを排除します。六角レンチセットは、業務用及び家庭用 DIY 用途に最適です。 よくある質問 内容: 台の PC 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm シリコンクロムバナジウムスチール ガンメタル仕上げ 付属のサイズ このセットには、次のサイズの六角レンチが含まれています。 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm このセットにはケースが含まれていますか? はい。このセットの六角レンチには Durable プラスチック製収納ケースが付属しています。
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 9形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro ボールエンド 型六角レンチ 本セット、ロング ARM RS Pro のロング ARM ボールエンド六角レンチ 点セットは、高品質 Durable レンチセットで、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で六角ねじやボルトを使用するのに最適です。六角設計により、留め具に挿入したときにレンチが滑ることを防ぎ、同時に緩めたり締めたりするときの精度を確保しています。 六角レンチはシリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を備えています。キーの仕上げにはガンメタル仕上げが採用されていて、見た目にもフィットしながら、キーの保護性がさらに向上しています。この長さ 字型六角レンチセットには、 1.5 10 mm のサイズのレンチが 本含まれているため、さまざまな DIY 作業に対応できる六角レンチが用意されています。ボールエンド設計により、六角レンチをさまざまな角度で六角ソケットに挿入でき、長い ARM により深型ソケットと併用できます。 このキーセットには、耐久性に優れたプラスチック製クリップケースが付属し、使用しないときにキーセットを安全に保管できます。このケースにはさまざまなキーサイズも含まれているため、特定のキーを簡単に識別できます。 特長と利点 インペリアルサイズを含む 本セット: 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm シリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を実現 保護性能を高めながら美しい外観を提供する Gunmetal 仕上げ Durable プラスチックケースにより、使用しないときでも安全に保管できます ロング ARM デザインで、深型ソケットと併用可能 ボールエンド設計により、六角レンチをさまざまな角度で挿入可能 プロの DIY や家庭での幅広い用途に最適 用途 ボールエンド六角レンチは、あらゆる工具セットに追加する優れたレンチで、さまざまな用途で六角ねじ、ボルト、及び留め具をすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。ボールエンドにより、さまざまな角度から六角ソケットに挿入できる高い精度で十分なトルクが得られます。さらに、六角先端で留め具に確実に接続することができるため、ねじや材料を滑らすことができます。六角レンチセットは、業務用及び家庭用 DIY 用途に最適です。 よくある質問 内容: 台の PC 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm シリコンクロムバナジウムスチール ガンメタル仕上げ 付属のサイズ このセットには、次のサイズの六角レンチが含まれています。 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm このセットにはケースが含まれていますか? はい。このセットの六角レンチには Durable プラスチック製収納ケースが付属しています。
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 9形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

製品タイプ = 六角キーセット。インチまたはメートル = Metric。個数 = 15。六角レンチ寸法 = 1.5 → 10, 2 → 6mm。形状 = L、T。チップタイプ = ボールエンド六角;六角。ショート/ロングアーム = ロング。材質 = 鉄。。RS Pro六角レンチ15点セット. ここでは、精密なプロ用途に対応できるRS Proロングアーム六角レンチ15点セットをご紹介します。Allen キーと呼ばれることもあります。対応する留め具と併用することで、木材、金属、プラスチックのアセンブリで独自のしっかりと接続します。このセットには EVA フォーム工具モジュールが付属し、 RS のローラー工具キャビネット / チェスト製品と組み合わせて使用できます。このモジュールは、工具キャビネットの引き出しに簡単に収納したり、取り出したりできるように設計されています。 キットの内容 T 型ハンドル六角レンチ. 2 、 2.5 、 3 、 4 、 5 、 6 mm (メートル系 ボールエンド六角レンチ.(メートル系) 1.5 、 2 、 2.5 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm 特長と利点 ボールエンド六角レンチ9点セットは研磨仕上げ。プラスチックキャディが付属。搬送が必要な場合や「外出先」の作業の場合に非常に便利 T型ハンドル六角レンチ6点セットは、先端部分のリン酸処理により、高い強度と腐食に対する優れた耐性を実現 人間工学に基づいたソフトグリップハンドルは、快適性、操作性に優れ、さらに疲労を軽減 六角レンチセットは赤のフォームに収納。欠落工具をすぐに特定でき、工具を保護 赤色フォームモジュールは、工具を簡単に取り外せるように設計. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 50六角レンチ寸法 = 4mm形状 = L形ショート/ロングアーム = ショート仕上げ = ニッケルめっき材質 = クロームバナジウム鋼
1袋(50個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 10六角レンチ寸法 = 4mm形状 = L形ショート/ロングアーム = ロング仕上げ = 黒色化材質 = クロームバナジウム鋼
1袋(10個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 50六角レンチ寸法 = 4mm形状 = L形ショート/ロングアーム = Extra ロング仕上げ = 黒色化材質 = クロームバナジウム鋼
1袋(50個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

RS Pro ロング ARM ボールエンド六角レンチ. RS PRO のこの個別ロング ARM 六角レンチは、ボールエンドを備え、利便性を高めています。クロムバナジウムスチール製のため、最適な強度と長い工具保管寿命を実現します。耐腐食性も備えています。 ボールエンド六角レンチには、注意が必要な角度から近付いたり、狭い場所で作業したりする場合に便利な六角レンチソケットにより、より簡単に差し込むことができる利点があります。 特長と利点 クロムバナジウムスチール製 ボールエンドにより、ユーザは角度をつけてネジを回すことができます 六角レンチは両端が使用可能 黒化処理仕上げ 高品質、L字型六角レンチ 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 六角レンチは、家庭において必需で、特に多数のフラットパック家具を組み立てる場合には最適です。効果的でシンプルな工具です。さまざまなサイズ / 厚さの製品があり、宅内用途と商業用途でさまざまな作業に使用できます。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管すると寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 5六角レンチ寸法 = 4mm形状 = L形チップタイプ = ボールエンド Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1袋(5個)
769 税込846
5日以内出荷

仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 50六角レンチ寸法 = 4mm形状 = L形チップタイプ = ボールエンド Hexagonショート/ロングアーム = Extra ロング仕上げ = 黒色化材質 = クロームバナジウム鋼
1袋(50個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります