六角棒レンチL型 :「IC ケース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 型六角レンチ 本セット、ショート ARM 、メトリック RS Pro L 字型六角レンチ ARM セットは、高品質 Durable レンチセットで、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で六角ねじやボルトを使用するのに最適です。六角設計により、留め具に挿入したときにレンチが滑ることを防ぎ、同時に緩めたり締めたりするときの精度を確保しています。 六角レンチはシリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を備えています。キーの仕上げにはガンメタル仕上げが採用されていて、見た目にもフィットしながら、キーの保護性がさらに向上しています。この 字型ショート六角レンチセットには、 1.5 10 mm サイズのレンチが 本含まれているため、さまざまな DIY 作業に対応する六角レンチを用意しています。 このキーセットには、耐久性に優れたプラスチック製クリップケースが付属し、使用しないときにキーセットを安全に保管できます。このケースにはさまざまなキーサイズも含まれているため、特定のキーを簡単に識別できます。 特長と利点 サイズ 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm を含む 本セット シリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を実現 保護性能を高めながら美しい外観を提供する Gunmetal 仕上げ Durable プラスチックケースにより、使用しないときでも安全に保管できます ショート ARM 設計により、精密な使用が可能 プロの DIY や家庭での幅広い用途に最適 用途 ARM 型六角レンチセットは、あらゆる工具セットに追加できる優れた製品で、さまざまな用途で六角ねじ、ボルト、及び留め具をすばやく効率的に締め付けたり、緩めたりできます。L 字型の短い形状により十分なトルクと精度を確保し、六角先端部は留め具に確実に接続することができ、ねじや材料が滑ったり損傷したりするリスクを排除します。六角レンチセットは、業務用及び家庭用 DIY 用途に最適です。 よくある質問 内容: 台の PC 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm シリコンクロムバナジウムスチール ガンメタル仕上げ 付属のサイズ このセットには、次のサイズの六角レンチが含まれています。 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm このセットにはケースが含まれていますか? はい。このセットの六角レンチには Durable プラスチック製収納ケースが付属しています。
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 9形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro ボールエンド 型六角レンチ 本セット、ロング ARM RS Pro のロング ARM ボールエンド六角レンチ 点セットは、高品質 Durable レンチセットで、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で六角ねじやボルトを使用するのに最適です。六角設計により、留め具に挿入したときにレンチが滑ることを防ぎ、同時に緩めたり締めたりするときの精度を確保しています。 六角レンチはシリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を備えています。キーの仕上げにはガンメタル仕上げが採用されていて、見た目にもフィットしながら、キーの保護性がさらに向上しています。この長さ 字型六角レンチセットには、 1.5 10 mm のサイズのレンチが 本含まれているため、さまざまな DIY 作業に対応できる六角レンチが用意されています。ボールエンド設計により、六角レンチをさまざまな角度で六角ソケットに挿入でき、長い ARM により深型ソケットと併用できます。 このキーセットには、耐久性に優れたプラスチック製クリップケースが付属し、使用しないときにキーセットを安全に保管できます。このケースにはさまざまなキーサイズも含まれているため、特定のキーを簡単に識別できます。 特長と利点 インペリアルサイズを含む 本セット: 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm シリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を実現 保護性能を高めながら美しい外観を提供する Gunmetal 仕上げ Durable プラスチックケースにより、使用しないときでも安全に保管できます ロング ARM デザインで、深型ソケットと併用可能 ボールエンド設計により、六角レンチをさまざまな角度で挿入可能 プロの DIY や家庭での幅広い用途に最適 用途 ボールエンド六角レンチは、あらゆる工具セットに追加する優れたレンチで、さまざまな用途で六角ねじ、ボルト、及び留め具をすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。ボールエンドにより、さまざまな角度から六角ソケットに挿入できる高い精度で十分なトルクが得られます。さらに、六角先端で留め具に確実に接続することができるため、ねじや材料を滑らすことができます。六角レンチセットは、業務用及び家庭用 DIY 用途に最適です。 よくある質問 内容: 台の PC 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm シリコンクロムバナジウムスチール ガンメタル仕上げ 付属のサイズ このセットには、次のサイズの六角レンチが含まれています。 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm このセットにはケースが含まれていますか? はい。このセットの六角レンチには Durable プラスチック製収納ケースが付属しています。
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 9形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

RS Pro六角レンチセット ここでは、メーカー独自のRS Pro超ロングアーム六角レンチセットをご紹介します。家具の組み立て、六角ボルトやねじの締め付け / 取り外しなど、商業用途、宅内用途で広く利用されています。 特長と利点 . 六角レンチは厳密な寸法公差で精密に成形されており、正確なフィット感を実現 . L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 . 六角レンチは両端が使用可能 . 優れた防食性 . 黒色酸化膜を使用した熱処理クロムバナジウムスチールで、高い耐腐食性と優れた強度を実現 . 先端部はサイズが正確で面取りをしているため、より高速のヘッドに簡単に挿入でき、ヒンジ付きケースの摩耗を低減 . サイズ表示のあるスタイリッシュなキャディーが平らに開き、適切な六角レンチを簡単に選択可能 . 非常に長いレンチアームでリーチの延長とトルク強化を実現 . ボールエンドにより、障害物が近くにある場合も最大25度傾けて差し込むことが可能 ご存知でしたか. 六角レンチは、一般的にアレンレンチと呼ばれることもありますが、これはAllenが六角レンチの最初の製造元であるためです。 又、六角レンチは、電動グラインダ又は同種の機器を使用して再調整できます。磨耗した部分を除去することで、六角レンチは再び新品と同様に利用可能になります。また、このようなメンテナンス自体、六角レンチの手入れを欠かさず、良好な状態を保つことができれば、最小限に抑えられます。 RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 9形状 = L形チップタイプ = ボールエンド Hexagonショート/ロングアーム = Extra ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります