「サイズ規格」から絞り込む
ミリ(1)
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。
トラスコ品番811-5997
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8(mm)
材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)
入数(本)組入:8
1セット
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
プラスチックホルダーは2段式でコンパクト。六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯・保管に便利です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番360-5655
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
1セット(9本組)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
六角棒セットの定番で、よく使われる1.5mmから6mmサイズ7本をコンパクトなプラスチックホルダーに収納しました。5mm、6mmの増し締め用パイプもプラスチックホルダーにコンパクトに収納してあります。L型の長手側は従来のボールポイントの摩耗しやすさ、ねじ切れやすさを改良したメーカー独自の形状です。約20度まで傾けて使用することが出来、真っ直ぐ、斜めどちらの使用でもボルト穴に対して接触面が大きく、スリップしません。携帯に便利な独自のプラスチックホルダーは据え置き用にハンガー穴があいています。独自のプラスチックホルダーは従来のホルダーに比べ、抜き差しが容易で使い勝手が良くなっています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm・増し締め用パイプ
材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼
タイプセミロングタイプ
表面処理硬質クロムメッキ仕上
先端形状六角
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。