ボールポイント付。
ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています。
強度と使いやすさを重視した設計。
セット内容T型六角レンチセット(6本組)
全長(mm)129~192
サイズ2・2.5・3・4・5・6
アズワン品番64-2255-49
1個
¥3,380
税込¥3,718
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)14
質量(g)211
軸長(mm)150
アズワン品番64-7872-15
1本
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)19
質量(g)490
軸長(mm)177
アズワン品番64-7872-17
1本
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)10
質量(g)82
軸長(mm)110
アズワン品番64-7872-13
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)5
質量(g)16
軸長(mm)79
アズワン品番64-7872-10
1本
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)4
質量(g)10
軸長(mm)65
アズワン品番64-7872-09
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)3
質量(g)8
軸長(mm)59
アズワン品番64-7872-08
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)2
質量(g)8
軸長(mm)59
アズワン品番64-7872-06
1本
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)3
高さ(mm)20
質量(g)3
軸長(mm)63
アズワン品番64-7871-29
1本
¥9,490
税込¥10,439
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)22
質量(g)675
軸長(mm)186
アズワン品番64-7872-18
1本
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)27
質量(g)1220
軸長(mm)222
アズワン品番64-7872-20
1本
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)24
質量(g)825
軸長(mm)192
アズワン品番64-7872-19
1本
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)12
質量(g)145
軸長(mm)130
アズワン品番64-7872-14
1本
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)6
質量(g)25
軸長(mm)85
アズワン品番64-7872-11
1本
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)17
質量(g)370
軸長(mm)168
アズワン品番64-7872-16
1本
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)2.5
質量(g)8
軸長(mm)59
アズワン品番64-7872-07
1本
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)12
高さ(mm)45
質量(g)90
軸長(mm)125
アズワン品番64-7871-37
1本
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)10
高さ(mm)40
質量(g)55
軸長(mm)112
アズワン品番64-7871-36
1本
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)5
高さ(mm)28
質量(g)12
軸長(mm)80
アズワン品番64-7871-31
1本
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)6
高さ(mm)32
質量(g)17
軸長(mm)90
アズワン品番64-7871-32
1本
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)8
高さ(mm)36
質量(g)32
軸長(mm)100
アズワン品番64-7871-34
1本
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
1本
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
ボールポイント付。ラバーコード軸。ブラックレーザー表面仕上げにより、高い耐食性があり、耐久年数が長いです。それぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています。
1個(1本)
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
ボールポイント付き。長軸側にローレット付きで扱いやすい。ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付きいた手や濡れた手でも安全に作業可能。
寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
軸長(mm)89~221
セット数9本
全質量(g)573
1セット(1セット)
¥15,200
税込¥16,720
翌々日出荷
鉄製ボックス付きで、持ち運びや収納に便利です。高い耐摩耗性と高トルクを実現する新素材「SVCM+」。油の浸透を防ぐために、エレガントで耐久性のある新しい鏡面研磨を施しています。ボールポイント付。
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
ボールポイント付
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
仕様●サイズ(mm):1.5●軸長(mm):80
アズワン品番65-2146-30
1本
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
ボールポイント付。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
ボールポイント付
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別
特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
仕様●サイズ(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0●軸長(mm):80・90・110・125・150・165
アズワン品番65-2147-37
1セット(6本)
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。