27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(1)
ミリ(7)
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 エスコ品番EA573KD-1.5
1個
275 税込303
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 エスコ品番EA573CD-1.5 先端形状ボールポイント
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)14 軸長(mm)280
1本
2,290 税込2,519
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 エスコ品番EA683AD-1.5 先端形状ボールポイント
1個
170 税込187
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)17 軸長(mm)320
1本
3,340 税込3,674
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)1.5 軸長(mm)90
1本
315 税込347
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)12 軸長(mm)250
1本
1,660 税込1,826
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20 エスコ品番EA573CD-12 先端形状ボールポイント
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)10 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 エスコ品番EA573KD-10
1個
730 税込803
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 サイズ1/8" 質量(g)5 軸長(mm)70 アズワン品番64-7871-04
1本
1,160 税込1,276
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)19 軸長(mm)360
1本
4,720 税込5,192
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)10 軸長(mm)224
1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 エスコ品番EA683AD-10 先端形状ボールポイント
1個
495 税込545
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 サイズ5/32" 質量(g)9 軸長(mm)80 アズワン品番64-7871-06
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 サイズ5/64" 質量(g)2 軸長(mm)56 アズワン品番64-7871-01
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷

サイズ規格インチ エスコ品番EA573CD-100 先端形状ボールポイント
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 サイズ1/4" 質量(g)30 軸長(mm)102 アズワン品番64-7871-39
1本
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 サイズ9/64" 質量(g)8 軸長(mm)75 アズワン品番64-7871-05
1本
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 サイズ3/32" 質量(g)3 軸長(mm)61 アズワン品番64-7871-02
1本
1,160 税込1,276
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 サイズ1/20" 質量(g)0.5 軸長(mm)45 アズワン品番64-7870-98
1本
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 サイズ7/32" 質量(g)20 軸長(mm)93 アズワン品番64-7871-38
1本
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 サイズ3/16" 質量(g)14 軸長(mm)85 アズワン品番64-7871-07
1本
1,140 税込1,254
翌日出荷

サイズ規格ミリ エスコ品番EA573KD-108 先端形状ボールポイント
1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

ボールポイント付。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
1本
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼 サイズ5/16" 質量(g)52 軸長(mm)112 アズワン品番64-7871-40
1本
1,730 税込1,903
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 サイズ7/64" 質量(g)4 軸長(mm)65 アズワン品番64-7871-03
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 サイズ1/16" 質量(g)1 軸長(mm)50 アズワン品番64-7870-99
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング