六角棒レンチL型 :「4mm」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ規格」から絞り込む
ミリ(34)
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状L型 タイプロング 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
全長(mm)最大230 硬度HRC59 先端形状ボールポイント 寸法精度(仕上げ)1/100mm
1セット(9本組)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36) トラスコ品番448-1585 全長(mm)最大230 硬度HRC59 先端形状ボールポイント 寸法精度(仕上げ)1/100mm サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
15,980 税込17,578
当日出荷

ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLSボール付ロング六角棒レンチ
エコ商品
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
硬度HRC59 先端形状ボールポイント 寸法精度(仕上げ)1/100mm
1セット(9本組)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング セット内容二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36) 全長(mm)最大230 質量(g)403 硬度HRC59 寸法精度(仕上げ)1/100mm
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(g)236
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド トラスコ品番448-2239 セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

先端形状六角棒 90°-100°のショートフレキシブルヘッドにより、特に狭い場所でも締め付け作業が可能です(サイズ1.5・2mmは90度のみ) 半球面ヘッドのピンパーツ、フレキシブルインサートで高いトルク バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます ホルダー付き 1.5・2・2.5・3・4・5・6mmホルダー
仕様●入組数:7本●重量(g):117 アズワン品番68-0851-67
1セット
8,998 税込9,898
6日以内出荷

サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
1本
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホルダー付きです。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保しました。ニッケルクロームメッキタイプです。
トラスコ品番857-1380 セット内容ショートヘッド六角棒レンチ(mm):2210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

先端形状六角棒 クロムメッキ仕様とパウダーコーティング、サイズ別のカラーコード、直ぐに手にできる最適工具です 90°-100°のショートフレキシブルヘッドにより、特に狭い場所でも締め付け作業が可能です(サイズ1.5・2mmは90度のみ) 半球面ヘッドのピンパーツ、フレキシブルインサートで高いトルク シリアル番号、製品寿命、保証をレーザー刻印 ホルダー付き 1.5・2・2.5・3・4・5・6mmホルダー
仕様●入組数:7本●重量(g):119 アズワン品番68-0851-68
1セット
9,798 税込10,778
6日以内出荷

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(g)377
1セット
14,980 税込16,478
欠品中

硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 硬度HRC59 寸法精度(仕上げ)1/100mm
1セット(9本組)ほか
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。 ホルダー付き。 CNパック入り。 ボール付レインボー六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5mm ※ボール部では本締めできません。
仕様●重量(g):64 アズワン品番68-0852-20
1パック
6,798 税込7,478
6日以内出荷

ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1本
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッドロング セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(g)377
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

PB SWISS TOOLS六角棒レンチ
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
1本
249 税込274
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。ロングハンドルタイプエッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品ホルダ トラスコ品番448-2034 セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1本
649 税込714
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ホルダー付。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(g)275
1セット
7,298 税込8,028
当日出荷

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ホルダー付。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手やぬれた手でも安全に作業可能です。
用途油や濡れた現場での作業に。 トラスコ品番160-8225 セット内容ホルダ:3212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6(mm)×7(本) 形状L型 材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 質量(g)170 先端形状六角
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(g)412
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

横幅のコンパクトなホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g)411
1セット
8,398 税込9,238
欠品中

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります