絞り込み
ブランド
  • ハゼット
  • モノタロウ(17)
  • エスコ(570)
  • BONDHUS(210)
  • エイト(170)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(98)
  • TRUSCO(84)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(72)
  • RS PRO(53)
  • Wera(52)
  • BAHCO(バーコ)(44)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
  • TSUNODA(ツノダ)(35)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(33)
  • ミトロイ(28)
  • WISE(若穂囲製作所)(24)
  • ベッセル(23)
  • KTC(22)
  • ワイズ(22)
  • ノーブランド(19)
  • SK11(19)
サイズ規格
  • ミリ(5)
先端形状
先端形状
ボールポイント(2)
先端形状
六角(3)
二面幅(mm)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
全長(mm)
  • 102(1)
  • 102.0(1)
  • 108.0(1)
  • 114.5(1)
  • 119.0(1)
  • 122.0(1)
  • 129(1)
  • 130.0(1)
  • 137.0(1)
  • 144(1)
  • 154.0(1)
  • 165(1)
  • 177.0(1)
  • 186(1)
  • 199.0(1)
  • 207(1)
  • 208(1)
  • 222.0(1)
  • 234(1)
  • 248.0(1)
102・102.0・108.0・114.5・119.0・122.0・129・130.0・137.0・144・154.0・165・177.0・186・199.0・207・208・222.0・234・248.0・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M1.6(2)
  • M2(2)
  • M2.5(2)
  • M3(2)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M14(2)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
  • M22(1)
  • M24(1)
  • M27(1)
  • M30(1)
  • M33(1)
  • M36(1)
M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・M27・M30・M33・M36・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
形状
  • ナイフ型(1)
ナイフ型
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M3(2)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M14(2)
  • M16(2)
  • M18(2)
  • M20(2)
  • M22(2)
  • M24(2)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M3(2)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M14(2)
  • M16(2)
  • M18(2)
  • M20(2)
  • M22(1)
  • M24(1)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M3(2)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M14(2)
  • M16(2)
  • M18(2)
  • M20(2)
  • M22(1)
  • M24(1)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
ミリ(5)
ロング六角棒レンチ(ボールポイント) ハゼットロング六角棒レンチ(ボールポイント)ハゼット
749税込824
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
深いロケーションの作業に最適です。 ボールポイントは20°まで傾けての作業が可能です。 クロームバナジューム製のプロユースモデルです。 ニッケルメッキ仕上げです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなどサイズ規格ミリ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状ボールポイント
ロング六角棒レンチセット(ボールポイント) ハゼットロング六角棒レンチセット(ボールポイント)ハゼット
10,980税込12,078
1セット(9本)
欠品中
ロング六角棒レンチのセットです。 専用プラスチックホルダーに収納しています。
サイズ規格ミリトラスコ品番584-4312セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)432先端形状ボールポイント
六角棒レンチセット(ナイフ式) ハゼット六角棒レンチセット(ナイフ式)ハゼット
4,698税込5,168
1セット(6本)
当日出荷
ボディーに付いた跳ね上げレバーで、レンチの取り出しを容易にします。 グリップ部は強化プラスチック(青)とソフト樹脂(黒)の組合せにより、耐久性と機能性を両立しています。
サイズ規格ミリ形状ナイフ型トラスコ品番584-4193セット内容2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm材質専用特殊鋼質量(g)213先端形状六角
六角棒レンチセット ハゼット六角棒レンチセットハゼット
3,298税込3,628
1セット
60日以内出荷
クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなどサイズ規格ミリ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
六角棒レンチ ハゼット六角棒レンチハゼット
659税込725
1本
翌日出荷から60日以内出荷
クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型