ブラック仕上げ六角棒レンチ10本セットです。快適でしっかりとしたグリップを提供します。細いシャンクを使用すると、深い凹みや障害物の間で使用ができます。Tハンドルは一体型の金属の連続ループで、ハンドルとシャンクの間に分離がなく、大きなグリップとより大きなトルクレバレッジを提供します。熱処理を施したクロムバナジウム鋼を使用し、高レベルの回転トルクに耐え、さらに防錆性を高める黒色酸化皮膜仕上げを施しています。
付属品セット内容: 六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10mm
材質クロムバナジウム鋼
本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長45、2/全長50、2.5/全長55、3/全長60、4/全長65、5/全長70、5.5/全長75、6/全長80、8/全長100、10/全長110
先端形状六角
質量(g/セット)261
入数10
1セット
¥439
税込¥483
翌日出荷
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。